Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 274534 Testkuleplugg, 4 til 6 tommer størrelse, 26.62 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AD2EWE 3NVY4

CHERNE 274534 Testkuleplugg, 4 til 6 tommer størrelse, 26.62 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot.

På lager
Vare: AD2EWE Modell: 274534Kryssref: 3NVY4
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
4 700 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTest kuleplugg
Tømt diameter3.25 "
Deflatert lengde26.62 "
MaterialeGummi
Maks. Mottrykk13 psi/30 fot.
Nominell størrelse4 "til 6"
Område3.5 "til 6.25"
Nødvendig inflasjonstrykk30 psi
typenPneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.115
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode4016991500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkDeflatert lengdeTømt diameterPris
CHERNE 274518 Testkuleplugg, 2 til 3 tommer størrelse, 19.44 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AC2AAM 2HCE4 2745182 "til 3"1.75 "til 3.25"13 psi/30 fot.40 psi19.44 "1.58 "1 681 NOK
CHERNE 274526 Testkuleplugg, 3 til 4 tommer størrelse, 23.75 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AC2AAN 2HCE5 2745263 "til 4"2.75 "til 4.25"13 psi/30 fot.40 psi23.75 "2.38 "1 935 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 274534 Testkuleplugg, 4 til 6 tommer størrelse, 26.62 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot.
4 700 NOK / enhet