Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 273338 Plugg, 3 tommer størrelse, 2.64 tommer lengde, 2 psi/ 5 fot | AD2EWA 3NVX9

CHERNE 273338 Plugg, 3 tommers størrelse, 2.64 tommers lengde, 2 psi/ 5 fot.

På lager
Vare: AD2EWA Modell: 273338Kryssreferanse: 3NVX9
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
358NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
Lengde2.64 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Mottrykk2 psi/5 fot.
Nominell størrelse3"
Område2.86 "til 3.25"
typenMekanisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdeMaterialePris
CHERNE 273318 Plugg, 1.5 tommer størrelse, 2.56 tommer lengde, 2 psi/ 5 fot | AD2EVY 3NVX7 2733181.5 "1.44 "til 1.65"2 psi/5 fot.2.56 "Rustfritt stål200NOK
CHERNE 273328 Plugg, 2 tommers størrelse, 2.62 tommers lengde, 2 psi/ 5 fot | AD2EVZ 3NVX8 2733282"1.96 "til 2.25"2 psi/5 fot.2.62 "Rustfritt stål225NOK
CHERNE 273348 Plugg, 4 tommer størrelse, 3.25 tommer lengde, 2 psi/ 5 fot | AD2EWB 3NVY1 2733484"3.78 "til 4.3"2 psi/5 fot.3.25 "Rustfritt stål421NOK
CHERNE 273358 Plugg, 5 tommer størrelse, 3.55 tommer lengde, 1 psi/ 2 fot | AD2EWC 3NVY2 2733585"4.62 "til 5.3"1 psi/2 fot.3.55 "Rustfritt stål672NOK
CHERNE 273368 Plugg, 6 tommer størrelse, 3.19 tommer lengde, 1 psi/ 2 fot | AD2EWD 3NVY3 2733686"5.62 "til 6.4"1 psi/2 fot.3.19 "Rustfritt stål732NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 273338 Plugg, 3 tommers størrelse, 2.64 tommers lengde, 2 psi/ 5 fot.
358NOK / enhet