CHERNE Petro Econ-O-Grip Plugger


Cherne Petro Econ-O-Grip plugger brukes i lavtrykksblokkering og pluggingsapplikasjoner i åpne rør som involverer kjemikalier som hydrokarboner. De har maskinvare i rustfritt stål med nitrilgummi O-ringer for kjemisk motstand og holdbarhet. Disse pluggene kan også fungere som et rørstøvdeksel.

filtre
Type: Mekanisk
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdeMaterialePris (eks. mva)
A
273318
1.5 "1.44 "til 1.65"2 psi/5 fot.2.56 "Rustfritt stål200NOK
A
273328
2"1.96 "til 2.25"2 psi/5 fot.2.62 "Rustfritt stål225NOK
A
273338
3"2.86 "til 3.25"2 psi/5 fot.2.64 "Rustfritt stål358NOK
A
273348
4"3.78 "til 4.3"2 psi/5 fot.3.25 "Rustfritt stål421NOK
A
273358
5"4.62 "til 5.3"1 psi/2 fot.3.55 "Rustfritt stål670NOK
A
273368
6"5.62 "til 6.4"1 psi/2 fot.3.19 "Rustfritt stål728NOK

Egenskaper

  • Cherne Petro Econ-O-Grip-plugger kan håndtere et maksimalt hodetrykk på 2/5 fot og maksimalt mottrykk på 2 PSI (0.14 bar) / 1 PSI (0.07 bar).
  • Deres O-ring i nitrilgummi gir en positiv lufttett og lekkasjesikker forsegling.
  • De er i NPT-størrelse med nominell størrelse fra 1.5 til 6 tommer.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 9001
  • OSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installerer jeg disse Petro Econ-O-Grip-pluggene?

Brukere må sette inn disse pluggene i rense-T-stykket eller ønsket rør etter å ha løsnet vingemutteren. Deretter kan de stramme til vingemutteren for å fullføre installasjonen.

Hvordan fjerne disse Petro Econ-O-Grip-pluggene?

Brukere bør først fjerne mottrykket på disse Cherne Petro Econ-O-Grip pluggene før de løsner eller fjerner pluggen. Løsne deretter vingemutteren på enheten og fjern pluggen fra røret eller rense-T-stykket.

Hva er punktene å huske før du installerer disse pluggene?

  • Velg en plugg med riktig størrelse i henhold til rørstørrelsen.
  • Sørg for at det maksimale mottrykket til pluggen samsvarer med applikasjonskravene.
  • Rengjør den valgte pluggen med mild såpe og vann uten å bruke rengjøringsmiddel. Rengjør røret og bruksområdet for fremmedlegemer for å redusere pluggskader.
  • Sjekk pluggen for sprekker, korrosjon, slitasje, kutt, lekkasjer eller løse beslag.
  • Disse pluggene anbefales ikke for trykktester.

Hvordan lagrer jeg disse Cherne Petro Econ-O-Grip-pluggene?

Disse pluggene må oppbevares på et tørt sted under 110 grader F og vekk fra sollys og ozon eller ultrafiolette lyskilder. De kan henges vertikalt eller plasseres horisontalt for lagring.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?