LAMP Skjult hengsel


filtre
Farge: Sølv , Hjørner: avrundet , Dørtykkelse: 53 / 64 " , Bli ferdig: Satin Chrome , Maskinvare: Inkludert , Hull per blad: 2 , Vektgrense: 44 lb. , Materiale: Rustfritt stål , Montering: Skru på , Pin materiale: Rustfritt stål , Pin Type: Kan ikke fjernes , Bevegelsesområde: 180 Degrees
StilModellDørbladets lengdeDørbladbreddeRammebladlengdeRamme bladbreddeHøydeBladtykkelseBreddePris (eks. mva)
A
R-45
1 25 / 32 "47 / 64 "1 25 / 32 "47 / 64 "1 25 / 32 "31 / 32 "1 29 / 64 "396NOK
A
R-70
2.75 "29 / 32 "2.75 "29 / 32 "2.75 "1.25 "1 13 / 16 "498NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?