Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE R-70 Skjult hengsel H 2 3/4 | AE2AWD 4WDY7

LAMP R-70 Skjult hengsel H 2 3/4

På lager
Vare: AE2AWD Modell: R-70Kryssreferanse: 4WDY7
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
498NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjult hengsel
FARGESølv
Hjørneravrundet
Dørbladets lengde2.75 "
Dørbladbredde29 / 32 "
Dørtykkelse53 / 64 "
FinishSatin Chrome
Rammebladlengde2.75 "
Ramme bladbredde29 / 32 "
maskinvareInkludert
Høyde2.75 "
Hull per blad2
Bladtykkelse1.25 "
Lastekapasitet44 lb.
MaterialeRustfritt stål
MonteringSkru på
PinnematerialeRustfritt stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde1 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8302106090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellDørbladets lengdeDørbladbreddeRammebladlengdeRamme bladbreddeHøydeBladtykkelseBreddePris
LAMPE R-45 Skjult hengsel H 1 25/32 In | AE2AWC 4WDY6 R-451 25 / 32 "47 / 64 "1 25 / 32 "47 / 64 "1 25 / 32 "31 / 32 "1 29 / 64 "396NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP R-70 Skjult hengsel H 2 3/4
498NOK / enhet