HAMILTON Plate hjul

Egnet for installasjon på søppelcontainere, stansevogner og tilhengerrammer i avfallshåndtering, produksjon og transportapplikasjoner. Utvalgte modeller har kingpins for sikker sammenføyning av hjulmonteringsplaten til rammen, og sikrer langsiktig drift. Tilgjengelig i 2, 2.5 og 3 tommers hjulbredder

filtre

HAMILTON -

WHS-serien, Stiv platehjul

StilModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialeKjernefargePris (eks. mva)
AR-WHS-4SB5.625 "300 til 999 lb.Rustfritt stålMfr. Nr. W-420-SB-1/2Sølv4"Type 303 rustfritt stålSølv4 551NOK
BR-WHS-4UYSB5.625 "300 til 999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-420-UYSB-1/2Blå4"polyuretanBlå2 808NOK
CR-WHS-6SB7.5 "1000 til 2999 lb.Rustfritt stålMfr. Nr. W-620-SB-1/2Sølv6"Type 303 rustfritt stålSølv6 631NOK
DR-WHS-8UYSB9.5 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-820-UYSB-1/2Blå8"polyuretanBlå3 373NOK
ER-WHS-8SB9.5 "1000 til 2999 lb.Rustfritt stålMfr. Nr. W-820-SB-1/2Sølv8"Type 304 rustfritt stålSølv10 901NOK
HAMILTON -

FM-serie, Stiv platehjul

StilModellErstatningshjulRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeTemp. OmrådeHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialeKjernefargePris (eks. mva)
AR-FM-6DBMfr. Nr. W-625-DB-3/41000 til 2999 lb.polyuretan-40 grader til 200 grader FGrønn6"polyuretanGrå2 573NOK
BR-FM-6RBMfr. Nr. W-625-RB-3/4300 til 999 lb.Gummi-70 grader til 160 grader FSvart6"GummiRød2 051NOK
CR-FM-8DBMfr. Nr. W-825-DB-3/41000 til 2999 lb.polyuretan-40 grader til 200 grader FGrønn8"polyuretanGrå2 845NOK
DR-FM-8RBMfr. Nr. W-825-RB-3/4300 til 999 lb.Gummi-70 grader til 160 grader FSvart8"GummiRød2 178NOK
ER-FM-10DBMfr. Nr. W-1025-DB-3/41000 til 2999 lb.polyuretan-40 grader til 200 grader FGrønn10 "polyuretanGrå3 324NOK
FR-FM-10RBMfr. Nr. W-1025-RB-3/4300 til 999 lb.Gummi-70 grader til 160 grader FSvart10 "GummiRød2 310NOK
HAMILTON -

WH Series, Stiv Plate Caster

StilModellRammematerialeHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullLastevurderingIkke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePris (eks. mva)
AR-WH-6SPBSmidd stålNei300 til 999 lb.3 x 3 "960 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "1 745NOK
BR-WH-8PStålJa1000 til 2999 lb.3 x 3 "1400 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"9.5 "1 043NOK
CR-WH-6WNBStålNei1000 til 2999 lb.2-5/8 x 3-5/8"1000 lb.Ja3 x 3 "7.5 "1 086NOK
DR-WH-8TRBStålNei1000 til 2999 lb.2-5/8 x 3-5/8"1800 lb.Ja3 x 3 "9.5 "4 061NOK
ER-WH-4WNBStålNei300 til 999 lb.2-5/8 x 3-5/8"800 lb.Ja3 x 3 "5.625 "1 055NOK
FR-WH-8SWFStålNei1000 til 2999 lb.2-5/8 x 3-5/8"2000 lb.Ja3 x 3 "9.5 "3 361NOK
GR-WH-6PStålJa1000 til 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "940NOK
HR-WH-6FSBStålNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "2000 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "1 240NOK
IR-WH-6DBStålNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "1250 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "858NOK
JR-WH-4PStålJa300 til 999 lb.3 x 3 "800 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "847NOK
KR-WH-4DBStålNei300 til 999 lb.3 x 3 "750 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "1 258NOK
LR-WH-4DB70StålNei300 til 999 lb.2-5/8 x 3-5/8"975 lb.Ja3 x 3 "5.625 "1 689NOK
MR-WH-6DB70StålNei1000 til 2999 lb.2-5/8 x 3-5/8"1560 lb.Ja3 x 3 "7.5 "1 935NOK
NR-WH-4SWFStålNei300 til 999 lb.2-5/8 x 3-5/8"700 lb.Ja3 x 3 "5.625 "2 407NOK
OR-WH-4TRBStålNei300 til 999 lb.2-5/8 x 3-5/8"900 lb.Ja3 x 3 "5.625 "2 387NOK
PR-WH-4SPBStålNei300 til 999 lb.2-5/8 x 3-5/8"600 lb.Ja3 x 3 "5.625 "1 527NOK
QR-WH-8MBStålJa1000 til 2999 lb.3 x 3 "1500 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"9.5 "1 468NOK
RR-WH-8DBStålNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "1550 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"9.5 "1 845NOK
SR-WH-6MBStålNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "1400 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "1 192NOK
TR-WH-4MBStålJa1000 til 2999 lb.3 x 3 "1000 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"5.625 "1 029NOK
UR-WH-8SPBStålNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"9.5 "1 974NOK
VR-WH-6SWFStålNei1000 til 2999 lb.2-5/8 x 3-5/8"1400 lb.Ja3 x 3 "7.5 "2 898NOK
WR-WH-4NYBStålNei1000 til 2999 lb.2-5/8 x 3-5/8"2000 lb.Ja3 x 3 "5.625 "2 099NOK
HAMILTON -

EHS-serien, stiv platehjul

StilModellLastevurderingTotal høydeErstatningshjulHjuldiameterPris (eks. mva)
AR-HS-6P1200 lb.7.5 "Mfr. Nr. W-620-P-3/46"972NOK
BR-HS-8P1400 lb.9.75 "Mfr. Nr. W-820-P-3/48"1 074NOK
HAMILTON -

MD-serien, Stiv platehjul

StilModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerHjulfargeHjuldiameterPris (eks. mva)
AR-MD-63FST10 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-630-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern6"6 465NOK
BR-MD-83SYT11 "3000 til 5999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-830-SYT-1-1 / 4-40 grader til 200 grader FPresisjons konisk valsBlå8"6 930NOK
AR-MD-84FST11 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-840-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern8"7 418NOK
CR-MD-83FST11 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-830-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern8"6 441NOK
DR-MD-83NYB11 "Over 6000 lb.nylonMfr. Nr. W-630-NYB-1-1 / 4-30 grader til 200 grader FPresisjonsballSvart8"7 696NOK
ER-MD-103FST13 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-1030-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern10 "7 363NOK
FR-MD-103NYB13 "Over 6000 lb.nylonMfr. Nr. W-830-NYB-1-1 / 4-30 grader til 200 grader FPresisjonsballSvart10 "9 313NOK
GR-MD-104FST13 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-1040-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern10 "7 896NOK
HR-MD-104SYT13 "3000 til 5999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-1040-SYT-1-1 / 4-40 grader til 200 grader FPresisjons konisk valsBlå10 "10 491NOK
IR-MD-124NYB15.5 "Over 6000 lb.nylon23EF92-30 grader til 200 grader FPresisjonsballSvart12 "14 486NOK
JR-MD-124SYT15.5 "Over 6000 lb.polyuretanMfr. Nr. W-1240-SYT-1-1 / 4-40 grader til 200 grader FPresisjons konisk valsBlå12 "10 989NOK
HAMILTON -

HS-serien, Stiv platehjul

StilModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerHjulfargeHjuldiameterPris (eks. mva)
AR-HS-4MB5.625 "1000 til 2999 lb.Cast IronMfr. Nr. W-420-MB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleRød4"1 084NOK
BR-HS-4TRB5.625 "300 til 999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-420-TRB-1/2-40 grader til 200 grader FPresisjonsballRød4"2 430NOK
CR-HS-4DB705.625 "300 til 999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-420-DB70-1 / 2-40 grader til 200 grader FPresisjonsballBlå4"1 732NOK
DR-HS-6DB7.75 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-620-DB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleGrønn6"1 562NOK
ER-HS-6FSB7.75 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-6-FSB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleFjern6"1 734NOK
AR-HS-6MB7.75 "1000 til 2999 lb.Cast IronMfr. Nr. W-620-MB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleRød6"1 227NOK
DR-HS-6SPB7.75 "300 til 999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-620-SPB-1/2-50 grader til 175 grader FForseglet presisjonskuleBlå6"1 830NOK
FR-HS-6DB707.75 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-620-DB70-1 / 2-40 grader til 200 grader FPresisjonsballBlå6"1 955NOK
DR-HS-8SPB9.75 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-820-SPB-1/2-50 grader til 175 grader FForseglet presisjonskuleBlå8"1 976NOK
DR-HS-8DB9.75 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-820-DB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleGrønn8"1 771NOK
HAMILTON -

Slagfaste, kongepinneløse platehjul

StilModellPris (eks. mva)
AR-WHK-4HFSB3 398NOK
BS-WHK-4HMB-H4SL-FB5 605NOK
CS-SECK-63HMB9 798NOK
DS-WHK-4HFSB4 764NOK
ES-WHK-4HNY-H4SL-FB3 961NOK
FS-SECK-83HMB-H4SL-FB11 257NOK
GS-HSK-6HFSB-H4SL-FB6 522NOK
HS-ZFFM-63FSB6 126NOK
IS-SECJ-6FSH-4SL-ZB5 294NOK
JS-ZFHS-8SPB3 408NOK
DS-WHK-4HFSB-H4SL-FB5 900NOK
JS-ZFHS-8SPB-4SL-FB4 209NOK
KS-ZFWH-8SPB-4SL-FB4 113NOK
LS-ZFWH-8DB-4SL-FB4 046NOK
MS-ZFFM-83NYB7 188NOK
MS-ZFFM-83NYB-4SL-FB8 315NOK
NS-ZFFM-83DB-4SL-FB5 778NOK
OR-SECJ-8FSH2 830NOK
PR-ZFWH-4SWF70D2 328NOK
QR-WHK-4HMB2 566NOK
RS-ZFHS-6SPB3 241NOK
SS-HSK-8HMB-H4SL-FB6 807NOK
TS-SECJ-8FSH3 987NOK
UR-SECJ-6FSH1 657NOK
VS-ZFFM-63EGB-4SL-FB6 777NOK
HAMILTON -

Standard platehjul

StilModellSakPris (eks. mva)
AR-HS-42EMBCaster1 345NOK
BCP00030-PKjeve4 613NOK
CS-MDK-104HFSBPlatehjul25 608NOK
DR-FM-63SWF70DPlatehjul5 065NOK
ES-HS-5PPlatehjul1 955NOK
FS-626-DB70Platehjul2 068NOK
GS-TG-6ARPlatehjul1 510NOK
HS-MS-6MBPlatehjul1 368NOK
AS-HS-4NYBPlatehjul3 736NOK
AR-EPSD-FT5FTPlatehjul5 840NOK
IS-WH-4MB-4SL-FBPlatehjul2 754NOK
JS-HS-4NYB-4SL-FBPlatehjul5 693NOK
IS-WH-6MB-4SL-FBPlatehjul2 920NOK
AR-MS-8RPlatehjul1 186NOK
AR-EHD-63NYBPlatehjul4 335NOK
KS-HS-4RPlatehjul2 316NOK
LS-BC-5TEPlatehjul1 263NOK
AR-WH-5MBPlatehjul1 143NOK
MS-303-1/2-NFPlatehjul531NOK
NS-MDD-124SYT-4SL-DHCBPlatehjul36 376NOK
OS-MDD-104SYT-4SL-DHCBPlatehjul33 364NOK
PR-WHS-8NYSBPlatehjul6 739NOK
QS-WHS-8NYSBPlatehjul10 022NOK
RR-FM-63DBPlatehjul2 707NOK
SS-MD-63FST-4SL-HCBPlatehjul17 224NOK
HAMILTON -

Sporhjul Platehjul

StilModellPris (eks. mva)
AS-EPSD-63FVH11 159NOK
BR-CH-6VH3 474NOK
CR-EPSD-63FVH6 704NOK
DS-EPSD-84FVT18 263NOK
DS-EPSD-83FVH12 061NOK
ER-EPSD-84FVT13 545NOK
CR-EPSD-83FVH7 202NOK
HAMILTON -

trinser

StilModellPris (eks. mva)
AS-7016-PR-FCB8 417NOK
BS-7010-PRB-4SL-FB3 961NOK
CS-7008-PRB-4SL-FB3 851NOK
HAMILTON -

Dreieplatehjul m / brems

StilModellRangeringsområde for hjulbelastningdurometerLastevurderingTotal høydeErstatningshjulHjulfargeHjuldiameterPris (eks. mva)
AS-WH-4TRB-4SL-FB300 til 999 lb.90 Shore A900 lb.5.625 "Mfr. Nr. W-420-WNB-1/2Rød4"3 943NOK
BS-WH-4DB70-4SL-FB300 til 999 lb.70 Shore D975 lb.5.625 "Mfr. Nr. W-420-DB70-1 / 2Svart4"3 331NOK
CS-WH-8TRB-4SL-FB1000 til 2999 lb.90 Shore A1800 lb.9.5 "Mfr. Nr. W-820-TRB-1/2Rød8"6 377NOK
HAMILTON -

Svingbar platehjul m/4-posisjons retallås, smidd stål

StilModellLastevurderingTotal høydeErstatningshjulHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
AS-MD-63FST-4SL12,000 lb.10 "Mfr. Nr. W-630-FST-1-1 / 46"3"8 048NOK
BS-MD-83FST-4SL14,000 lb.11 "Mfr. Nr. W-830-FST-1-1 / 48"3"8 753NOK
CS-MD-103FST-4SL16,000 lb.13 "Mfr. Nr. W-1030-FST-1-1 / 410 "3"9 739NOK
DS-MD-84FST-4SL17,000 lb.11 "Mfr. Nr. W-840-FST-1-1 / 48"4"10 864NOK
ES-MD-104FST-4SL18,000 lb.13 "Mfr. Nr. W-1040-FST-1-1 / 410 "4"10 556NOK
HAMILTON -

Svingbar platehjul m/ 4-posisjons retallås, polyuretan

StilModellHjulbreddeHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningCaster ProduktgruppeLastevurderingTotal høydeErstatningshjulHjuldiameterPris (eks. mva)
AS-MD-83SYT-4SL3"Ja3000 til 5999 lb.Svingbart hjul med 4-posisjons retningslås og brems3500 lb.11 "Mfr. Nr. W-830-SYT-1-1 / 48"9 039NOK
BS-MD-104SYT-4SL4"Nei3000 til 5999 lb.Svingbart hjul med 4-posisjons retningslås5000 lb.13 "Mfr. Nr. W-1040-SYT-1-1 / 410 "11 065NOK
CS-MD-124SYT-4SL4"NeiOver 6000 lb.Svingbart hjul med 4-posisjons retningslås6000 lb.15.5 "Mfr. Nr. W-1240-SYT-1-1 / 412 "15 225NOK
HAMILTON -

Svingplatehjul m/ Drctnl Lok & Brke

StilModellRammematerialeBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullLastevurderingMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandPris (eks. mva)
AS-WH-4NYB-4SL-FBSmidd stålSide1000 til 2999 lb.2-5/8 x 3-5/8"2000 lb.3 / 8 "Ja3 x 3 "3 374NOK
BS-CH-13PH-4SL-FBSmidd stålSide1000 til 2999 lb.3-3/8 x 5-1/4"2900 lb.1 / 2 "Ja4-1/8 x 6-1/8"3 068NOK
CS-EPSD-83NYB-4SL-ZBSmidd stålAnsiktskontaktOver 6000 lb.3-7/8 x 5-3/4"6500 lb.1 / 2 "Ja5-1/8 x 6-1/4"10 055NOK
CS-EPSD-83FST-4SL-ZBSmidd stålAnsiktskontaktOver 6000 lb.3-7/8 x 5-3/4"10,000 lb.1 / 2 "Nei5-1/8 x 6-1/4"8 457NOK
DS-HS-8P-4SL-FBSmidd stålSide1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1400 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"2 637NOK
DS-HS-8DB-4SL-FBSmidd stålSide1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1500 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"3 466NOK
ES-HS-6SPB-4SL-FBSmidd stålSide300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"960 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"3 632NOK
DS-HS-6P-4SL-FBSmidd stålSide1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1200 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"2 741NOK
FS-HS-6MB-4SL-FBSmidd stålSide1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1400 lb.1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"2 918NOK
GS-HS-6FSB-4SL-FBSmidd stålSideOver 6000 lb.2-7/16 x 4-15/16"6000 lb.1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"2 882NOK
DS-HS-6DB-4SL-FBSmidd stålSide1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1200 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"3 240NOK
FS-HS-4MB-4SL-FBSmidd stålSide1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1000 lb.1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"3 073NOK
HS-CH-63PH-4SL-FBSmidd stålSide1000 til 2999 lb.3-3/8 x 5-1/4"2000 lb.1 / 2 "Ja4-1/8 x 6-1/8"3 171NOK
IS-FM-10RB-4SL-IBSmidd stålSide300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"790 lb.1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"4 841NOK
JS-WH-6NYB-4SL-FBSmidd stålSide1000 til 2999 lb.2-5/8 x 3-5/8"2000 lb.3 / 8 "Ja3 x 3 "4 209NOK
DS-HS-4DB-4SL-FBSmidd stålSide300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"750 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"3 029NOK
KS-FM-10DB-4SL-FBSmidd stålSide1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"2200 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"6 913NOK
LS-FM-8RB-4SL-FBSmidd stålSide300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"670 lb.1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"4 485NOK
MS-WH-6P-4SL-IBSmidd stålSide1000 til 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"2 035NOK
NS-FM-6DB-4SL-IBSmidd stålSide1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1600 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"4 150NOK
OS-WH-6SPB-4SL-IBSmidd stålSide300 til 999 lb.3 x 3 "960 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"3 082NOK
OS-WH-8SPB-4SL-IBSmidd stålSide1000 til 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"3 333NOK
PS-CH-83DB-4SL-FBSmidd stålSide1000 til 2999 lb.3-3/8 x 5-1/4"2500 lb.1 / 2 "Ja4-1/8 x 6-1/8"4 003NOK
QS-CH-83FSB-4SL-FBSmidd stålSide3000 til 5999 lb.3-3/8 x 5-1/4"4000 lb.1 / 2 "Nei4-1/8 x 6-1/8"4 239NOK
RS-CH-83PH-4SL-FBSmidd stålSide3000 til 5999 lb.3-3/8 x 5-1/4"3000 lb.1 / 2 "Ja4-1/8 x 6-1/8"3 239NOK
HAMILTON -

Kingpinless hjul

StilModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningCaster ProduktgruppeIkke-merkingTotal høydeTykke tykkelseErstatningshjulTemp. OmrådePris (eks. mva)
AS-SEC-63DB2200 lb.1000 til 2999 lb.SvinghjulJa8"0.5 "Mfr. Nr. W-630-DB-3/4-40 grader til 200 grader F5 520NOK
BS-SEC-83DB2500 lb.1000 til 2999 lb.SvinghjulJa10.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-830-DB-3/4-40 grader til 200 grader F5 851NOK
CS-SEK-13PH2900 lb.1000 til 2999 lb.Kingpinless hjulJa12.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-1030-P-1-40 grader til 200 grader F4 948NOK
DS-SEC-13DB3000 lb.3000 til 5999 lb.Kingpinless hjulJa12.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-1030-DB-3/4-40 grader til 200 grader F6 432NOK
ES-SEC-13FSB6000 lb.Over 6000 lb.Kingpinless hjulNei12.5 "0.38 "Mfr. Nr. W-1030-FSB-3/4-40 grader til 200 grader F8 055NOK
FS-SEC-63FSB6000 lb.Over 6000 lb.Kingpinless hjulNei8"0.5 "Mfr. Nr. W-630-FSB-3/4-40 grader til 200 grader F6 488NOK
GS-SEC-83FSB6000 lb.Over 6000 lb.Kingpinless hjulNei10.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-830-FSB-3/4-40 grader til 200 grader F7 042NOK
HS-SEC-83NYB6000 lb.Over 6000 lb.Kingpinless hjulJa10.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-830-NYB-3/4-30 grader til 200 grader F8 889NOK
HAMILTON -

FM-serie, dreieplatehjul

StilModellErstatningshjulRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeTemp. OmrådeHjullagerHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialePris (eks. mva)
AS-FM-6DBMfr. Nr. W-625-DB-3/41000 til 2999 lb.polyuretan-40 grader til 200 grader FPresisjonsballGrønn6"polyuretan3 413NOK
BS-FM-6MHMfr. Nr. W-625-M-11000 til 2999 lb.Cast Iron-40 grader til 200 grader FRollerRød6"Cast Iron2 858NOK
CS-FM-6RBMfr. Nr. W-625-RB-3/4300 til 999 lb.Gummi-70 grader til 160 grader FPresisjonsballSvart6"Gummi2 951NOK
DS-FM-8DBMfr. Nr. W-825-DB-3/41000 til 2999 lb.polyuretan-40 grader til 200 grader FPresisjonsballGrønn8"polyuretan3 870NOK
ES-FM-8RBMfr. Nr. W-825-RB-3/4300 til 999 lb.Gummi-70 grader til 160 grader FPresisjonsballSvart8"Gummi3 166NOK
FS-FM-10DHMfr. Nr. W-1025-D-11000 til 2999 lb.polyuretan-40 grader til 200 grader FRollerGrønn10 "polyuretan3 896NOK
GS-FM-10DBMfr. Nr. W-1025-DB-3/41000 til 2999 lb.polyuretan-40 grader til 200 grader FPresisjonsballGrønn10 "polyuretan4 093NOK
HS-FM-10RHMfr. Nr. W-1025-R-1300 til 999 lb.Gummi-40 grader til 200 grader FRollerSvart10 "Gummi3 699NOK
HS-FM-10RBMfr. Nr. W-1025-RB-3/4300 til 999 lb.Gummi-70 grader til 160 grader FPresisjonsballSvart10 "Gummi3 045NOK
HAMILTON -

CH-serien, dreieplatehjul

StilModellIkke-merkingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeTotal høyderace måteErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerPris (eks. mva)
AS-CH-63FSBNei3000 til 5999 lb.Smidd stål8"PresisjonsballMfr. Nr. W-630-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball4 732NOK
BS-CH-83FSBNei3000 til 5999 lb.Smidd stål10.5 "PresisjonsballMfr. Nr. W-830-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball4 868NOK
CS-CH-13FSBNei3000 til 5999 lb.Smidd stål12.5 "PresisjonsballMfr. Nr. W-1030-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball5 821NOK
DS-CH-13DBJa3000 til 5999 lb.polyuretan12.5 "PresisjonsballMfr. Nr. W-1030-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball4 749NOK
ES-CH-83PHJa3000 til 5999 lb.Fenol10.5 "PresisjonsballMfr. Nr. W-830-P-1-50 grader til 300 grader FRoller3 324NOK
FS-CH-83TRBJa3000 til 5999 lb.polyuretan10.5 "PresisjonsballMfr. Nr. W-830-TRB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball7 113NOK
GS-CH-83SWFJa3000 til 5999 lb.polyuretan10.5 "CNC maskinert49H464-40 grader til 200 grader FPresisjonsball7 054NOK
HS-CH-83DBJa1000 til 2999 lb.polyuretan10.5 "PresisjonsballMfr. Nr. W-830-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball4 444NOK
IS-CH-63SWFJa3000 til 5999 lb.polyuretan8"CNC maskinert49H463-40 grader til 200 grader FPresisjonsball5 868NOK
JS-CH-13TRBJa3000 til 5999 lb.polyuretan12.5 "PresisjonsballMfr. Nr. W-1030-TRB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball8 169NOK
KS-CH-13PHJa1000 til 2999 lb.Fenol12.5 "PresisjonsballMfr. Nr. W-1030-P-1-50 grader til 300 grader FRoller3 124NOK
LS-CH-63DBJa1000 til 2999 lb.polyuretan8"PresisjonsballMfr. Nr. W-630-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball3 738NOK
MS-CH-63PHJa1000 til 2999 lb.Fenol8"PresisjonsballMfr. Nr. W-630-P-1-50 grader til 300 grader FRoller3 143NOK
NS-CH-63NYBJa3000 til 5999 lb.nylon8"PresisjonsballMfr. Nr. W-630-NYB-3/4-30 grader til 200 grader FPresisjonsball5 042NOK
OS-CH-13SWFJa3000 til 5999 lb.polyuretan12.5 "CNC maskinert49H465-40 grader til 200 grader FPresisjonsball9 733NOK
HAMILTON -

CH-serien, Stiv platehjul

StilModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeIkke-merkingTotal høydeErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerPris (eks. mva)
AR-CH-63PH2000 lb.1000 til 2999 lb.FenolJa8"Mfr. Nr. W-630-P-1-50 grader til 300 grader FRoller1 690NOK
BR-CH-63DB2200 lb.1000 til 2999 lb.polyuretanJa8"Mfr. Nr. W-630-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball2 539NOK
CR-CH-83DB2500 lb.1000 til 2999 lb.polyuretanJa10.5 "Mfr. Nr. W-830-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball3 003NOK
DR-CH-13PH2900 lb.1000 til 2999 lb.FenolJa12.5 "Mfr. Nr. W-1030-P-1-50 grader til 300 grader FRoller2 020NOK
ER-CH-13DB3000 lb.3000 til 5999 lb.polyuretanJa12.5 "Mfr. Nr. W-1030-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball4 030NOK
FR-CH-83PH3000 lb.3000 til 5999 lb.FenolJa10.5 "Mfr. Nr. W-830-P-1-40 grader til 200 grader FRoller2 116NOK
GR-CH-83TRB3000 lb.3000 til 5999 lb.polyuretanJa10.5 "Mfr. Nr. W-830-TRB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball5 802NOK
HR-CH-63SWF3500 lb.3000 til 5999 lb.polyuretanJa8"49H463-40 grader til 200 grader FPresisjonsball4 947NOK
IR-CH-13TRB3600 lb.3000 til 5999 lb.polyuretanJa12.5 "Mfr. Nr. W-1030-TRB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball6 852NOK
JR-CH-83FSB4000 lb.3000 til 5999 lb.Smidd stålNei10.5 "Mfr. Nr. W-830-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball3 654NOK
KR-CH-63NYB4000 lb.3000 til 5999 lb.nylonJa8"Mfr. Nr. W-630-NYB-3/4-30 grader til 200 grader FPresisjonsball3 595NOK
LR-CH-83SWF4000 lb.3000 til 5999 lb.polyuretanJa10.5 "49H464-40 grader til 200 grader FPresisjonsball5 793NOK
MR-CH-13SWF4000 lb.3000 til 5999 lb.polyuretanJa12.5 "49H465-40 grader til 200 grader FPresisjonsball8 456NOK
NR-CH-13FSB4000 lb.3000 til 5999 lb.Smidd stålNei12.5 "Mfr. Nr. W-1030-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball4 577NOK
OR-CH-63FSB4000 lb.3000 til 5999 lb.Smidd stålNei8"Mfr. Nr. W-630-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball3 400NOK
StilModellHjuldiameterKjernefargeKjernematerialeHjulmaterialeLastevurderingTotal høydeErstatningshjulHjullagerPris (eks. mva)
AR-EPSD-63FST6"SølvSmidd stålSmidd stål10,000 lb.8.5 "Mfr. Nr. W-630-FST-1-1 / 4Presisjons konisk vals3 373NOK
AR-EPSD-83FST8"SølvSmidd stålSmidd stål10,000 lb.10.5 "0.25Presisjons konisk vals5 509NOK
AR-EPSD-83NYB8"Svartnylonnylon6500 lb.10.5 "W-830-NYB-1Presisjonsball6 145NOK
HAMILTON -

Plate hjul

StilModelldurometerBearing TypeRangeringsområde for hjulbelastningHardhetInnvendig avstand på bolthullLastevurderingMaks. Temp.Min. Temp. VurderingPris (eks. mva)
AR-SECJ-1025VH-Roller-188 BHN2 5/8 x 3 "3000 lbs.--3 869NOK
BR-ZFWH-6SWC75D-Presisjonsball-75 Shore D2 5 / 8 "x 3 5 / 8"2400 lbs.--1 356NOK
CS-SECJ-1025VH-Roller-188 BHN3 3/8x5 1/43000 lbs.--5 352NOK
DR-ZFWH-8SPB-Presisjonsball-82 Shore A2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1200 lbs.--2 050NOK
ES-ZFWH-6SWC75D75 Shore D-Medium Duty-3 "x 3"2400 lb.200 Grader F-40 Grader F3 969NOK
FS-ZFWH-8SPB80 Shore A-Medium Duty-3 "x 3"1200 lb.175 Grader F-50 Grader F3 346NOK
GR-FM-83NYB85 Shore D-Tungt arbeid-2-7/16" x 4-15/16"3200 lb.200 Grader F-30 Grader F5 913NOK
HR-ZFWH-6DB90 Shore A-Medium Duty-3 "x 3"1200 lb.200 Grader F-40 Grader F1 433NOK
IS-ZFFM-83DB90 Shore A-Medium Duty-2-7/16" x 4-15/16"2500 lb.200 Grader F-40 Grader F4 578NOK
JS-ZFWH-6DB90 Shore A-Medium Duty-3 "x 3"1200 lb.200 Grader F-40 Grader F2 893NOK
HAMILTON -

HS-serien, dreieplatehjul

Hamilton HS Series svingbare platehjul gir mobilitet og manøvrerbarhet til vogner, møbler, utstyr og industrimaskineri. De har høy slitestyrke og er ideelle for produksjonsanlegg, produksjonslinjer og konstruksjonsapplikasjoner. Disse hjulene har metallkonstruksjon for å takle ekstreme værforhold (-40 til 320 grader F) og har et karmosinrødt pulverbelegg for å motstå fuktighet. De har presisjonsforseglede kulelager for å gi jevn og effektiv rotasjon. Disse svingbare platehjulene har en belastning på opptil 2000 lb.

StilModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerHjulfargeHjuldiameterPris (eks. mva)
AS-HS-6TRB4"1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-620-TRB-1/2-40 grader til 200 grader FPresisjonsballRød6"4 295NOK
BS-HS-4P5.625 "300 til 999 lb.FenolMfr. Nr. W-420-P-3/4-50 grader til 300 grader FRollerSvart4"1 892NOK
CS-HS-4TRB5.625 "300 til 999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-420-TRB-1/2-40 grader til 200 grader FPresisjonsballRød4"3 630NOK
DS-HS-4MB5.625 "1000 til 2999 lb.Cast IronMfr. Nr. W-420-MB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleRød4"2 161NOK
ES-HS-4DB705.625 "300 til 999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-420-DB70-1 / 2-40 grader til 200 grader FPresisjonsballSvart4"2 993NOK
FS-HS-4DB5.625 "300 til 999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-420-DB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleGrønn4"2 355NOK
GS-HS-6P7.75 "1000 til 2999 lb.FenolMfr. Nr. W-620-P-3/4-50 grader til 300 grader FRollerSvart6"1 923NOK
HS-HS-6DB707.75 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-620-DB70-1 / 2-40 grader til 200 grader FPresisjonsballSvart6"3 137NOK
FS-HS-6DB7.75 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-620-DB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleGrønn6"2 741NOK
IS-HS-6SPB7.75 "300 til 999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-620-SPB-1/2-50 grader til 175 grader FForseglet presisjonskuleBlå6"2 653NOK
JS-HS-6FSB7.75 "1000 til 2999 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-6-FSB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleFjern6"2 879NOK
DS-HS-6MB7.75 "1000 til 2999 lb.Cast IronMfr. Nr. W-620-MB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleRød6"2 283NOK
FS-HS-8DB9.75 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-820-DB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleGrønn8"2 714NOK
KS-HS-8P9.75 "1000 til 2999 lb.FenolMfr. Nr. W-820-P-3/4-50 grader til 300 grader FRollerSvart8"2 070NOK
IS-HS-8SPB9.75 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-820-SPB-1/2-50 grader til 175 grader FForseglet presisjonskuleBlå8"2 954NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?