Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Sving , Styrehjul Materiale: polyuretan , Hjulform: standard , Kjernefarge: Grå , Kjernemateriale: Smidd stål , Durometer: 90 Shore A , Utvidet kundeemne: Nei , Rammefinish: Grå emalje , Rammemateriale: Smidd stål , Innvendig bolthullavstand: 7 x 7 " , Låsetype: Retningslås med 4 posisjoner , Monteringsbolt Dia.: 5 / 8 " , Ikke-merking: Ja , Utvendig bolthullavstand: 7 x 7 " , Platestørrelse: 8-1/2 x 8-1/2" , Platetykkelse: 0.625 " , Platetype: D , Raceway: Herdet presisjonsrulle , Svingradius: 0" , Temp. Område: -40 grader til 200 grader F , Hjullager: Presisjons konisk vals , Hjulfarge: Blå , Hjulmateriale: polyuretan