HAMILTON S-MD-124SYT-4SL Svingbare platehjul med 4-posisjons retningslås 6000lb | AE6VQZ 5VH76

HAMILTON S-MD-124SYT-4SL Svingbare platehjul med 4-posisjons retningslås 6000lb

På lager
Vare: AE6VQZ Modell: S-MD-124SYT-4SLKryssreferanse: 5VH76

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 225 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastningOver 6000 lb.
Caster ProduktgruppeSvingbart hjul med 4-posisjons retningslås
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeGrå
KjernematerialeSmidd stål
durometer90 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishGrå emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull7 x 7 "
Lastevurdering6000 lb.
Lås TypeRetningslås med 4 posisjoner
Monteringsbolt Dia.5 / 8 "
Ikke-merkingJa
Utenfor bolthullavstand7 x 7 "
Total høyde15.5 "
Plate Størrelse8-1/2 x 8-1/2"
Tykke tykkelse0.625 "
plate TypeD
race måteHerdet presisjonsrulle
ErstatningshjulMfr. Nr. W-1240-SYT-1-1 / 4
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerPresisjons konisk vals
HjulfargeBlå
Hjuldiameter12 "
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.7
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddeHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningCaster ProduktgruppeLastevurderingTotal høydeErstatningshjulHjuldiameterPris
HAMILTON S-MD-104SYT-4SL Svingbare platehjul med 4-posisjons retningslås 5000lb | AE6VQX 5VH74 S-MD-104SYT-4SL4"Nei3000 til 5999 lb.Svingbart hjul med 4-posisjons retningslås5000 lb.13 "Mfr. Nr. W-1040-SYT-1-1 / 410 "11 065 NOK
HAMILTON S-MD-83SYT-4SL Svingbare platehjul med 4-posisjons retningslås 3500lb | AE6VRF 5VH83 S-MD-83SYT-4SL3"Ja3000 til 5999 lb.Svingbart hjul med 4-posisjons retningslås og brems3500 lb.11 "Mfr. Nr. W-830-SYT-1-1 / 48"9 039 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-MD-124SYT-4SL Svingbare platehjul med 4-posisjons retningslås 6000lb
15 225 NOK / enhet