HAMILTON Plate hjul


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Hjulform: standard , Utvidet kundeemne: Nei , Rammefinish: emalje , Rammemateriale: Stål , Låsetype: Ingen lås inkludert , Ikke-merking: Ja , Raceway: Enkel ball , Raceway Type: Enkel ball , Svingradius: 7 1 / 8 " , Hjullager: Ball
StilModelldurometerBearing TypeRangeringsområde for hjulbelastningHardhetInnvendig avstand på bolthullLastevurderingMaks. Temp.Min. Temp. VurderingPris (eks. mva)
A
R-ZFWH-6SWC75D
-Presisjonsball-75 Shore D2 5 / 8 "x 3 5 / 8"2400 lbs.--2 674 NOK
RFQ
B
R-SECJ-1025VH
-Roller-188 BHN2 5/8 x 3 "3000 lbs.--3 650 NOK
RFQ
C
R-ZFWH-8SPB
-Presisjonsball-82 Shore A2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1200 lbs.--1 922 NOK
RFQ
D
S-SECJ-1025VH
-Roller-188 BHN3 3/8x5 1/43000 lbs.--4 800 NOK
RFQ
E
S-ZFWH-6SWC75D
75 Shore D-Medium Duty-3 "x 3"2400 lb.200 Grader F-40 Grader F3 969 NOK
F
S-ZFWH-8SPB
80 Shore A-Medium Duty-3 "x 3"1200 lb.175 Grader F-50 Grader F3 188 NOK
G
R-FM-83NYB
85 Shore D-Tungt arbeid-2-7/16" x 4-15/16"3200 lb.200 Grader F-30 Grader F5 683 NOK
H
S-ZFFM-83DB
90 Shore A-Medium Duty-2-7/16" x 4-15/16"2500 lb.200 Grader F-40 Grader F4 361 NOK
I
R-ZFWH-6DB
90 Shore A-Medium Duty-3 "x 3"1200 lb.200 Grader F-40 Grader F1 402 NOK
J
S-ZFWH-6DB
90 Shore A-Medium Duty-3 "x 3"1200 lb.200 Grader F-40 Grader F2 779 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?