HAMILTON S-ZFFM-83DB 8-tommers middels kraftig kingpinless svingbar platehjul, 2500 pund. Last vurdering | CD2KXL 45AN10

HAMILTON S-ZFFM-83DB 8-tommers middels kraftig kingpinless svingbar platehjul, 2500 pund. Lastevurdering

På lager
Vare: CD2KXL Modell: S-ZFFM-83DBKryssreferanse: 45AN10

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 361 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastningMedium Duty
Caster ProduktgruppeKingpinless hjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulKingpinless Swivel
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolyuretan
durometer90 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme Finishemalje
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16" x 4-15/16"
Lastevurdering2500 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Maks. Temp.200 Grader F
Min. Temp. Vurdering-40 Grader F
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3-3/8" x 5-1/4"
Total høyde10.25 "
Plate Størrelse4-1/2" x 6-1/2"
race måteEnkel ball
Erstatningshjul4DU71
HjullagerBall
HjulfargeGrønn
Hjuldiameter8"
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95

Produktvarianter

ProduktModelldurometerBearing TypeRangeringsområde for hjulbelastningHardhetInnvendig avstand på bolthullLastevurderingMaks. Temp.Min. Temp. VurderingPris
HAMILTON R-ZFWH-6DB 6 tommers middels kraftig stiv platehjul, 1200 pund. Last vurdering | CD2KXG 45AM82 R-ZFWH-6DB90 Shore A-Medium Duty-3 "x 3"1200 lb.200 Grader F-40 Grader F1 402 NOK
HAMILTON S-ZFWH-6DB 6-tommers middels kraftig kingpinless svingbar platehjul, 1200 pund. Last vurdering | CD2KXH 45AM89 S-ZFWH-6DB90 Shore A-Medium Duty-3 "x 3"1200 lb.200 Grader F-40 Grader F2 779 NOK
HAMILTON S-ZFWH-8SPB 8-tommers middels kraftig kingpinless svingbar platehjul, 1200 lbs. Last vurdering | CD2KXJ 45AM93 S-ZFWH-8SPB80 Shore A-Medium Duty-3 "x 3"1200 lb.175 Grader F-50 Grader F3 188 NOK
HAMILTON R-FM-83NYB 8-tommers kraftig stiv platehjul, 3200 pund. Last vurdering | CD2KXK 45AN09 R-FM-83NYB85 Shore D-Tungt arbeid-2-7/16" x 4-15/16"3200 lb.200 Grader F-30 Grader F5 683 NOK
HAMILTON S-ZFWH-6SWC75D 6 tommers Medium-Duty Kingpinless svingbare platehjul, 2400 lbs. Last vurdering | CD2KXM 45AN15 S-ZFWH-6SWC75D75 Shore D-Medium Duty-3 "x 3"2400 lb.200 Grader F-40 Grader F3 969 NOK
HAMILTON R-SECJ-1025VH V-Groove Track Hjulplatehjul, stiv, 3000 lbs. Lasteevne, 10 tommers hjuldiameter. | CH6RJZ 52YU10 R-SECJ-1025VH-Roller-188 BHN2 5/8 x 3 "3000 lbs.--3 650 NOK
RFQ
HAMILTON R-ZFWH-6SWC75D Kingpinless platehjul, polyuretan, 2400 pund. Lasteevne, 6 tommers hjuldiameter. | CH6RKC 45AM98 R-ZFWH-6SWC75D-Presisjonsball-75 Shore D2 5 / 8 "x 3 5 / 8"2400 lbs.--2 674 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-ZFFM-83DB 8-tommers middels kraftig kingpinless svingbar platehjul, 2500 pund. Lastevurdering
4 361 NOK / enhet