CALDWELL Rørplukker


filtre
StilModellKapasitetTakhøydeBreddePris (eks. mva)
A
CPP - 5
10,000 lb.43.75 "2.75 "20 361 NOK
A
CPP - 1.5
3000 lb.23.5 "1.5 "12 476 NOK
A
CPP - 3
6000 lb.28.5 "2"15 373 NOK

Rørplukker

Caldwell rørplukkere er betongrørløfteanordninger designet for å håndtere prefabrikerte betongrør på byggeplasser, raffinerier og petrokjemiske prosesseringsanlegg. Disse rørvalgene krever ikke at operatøren manuelt stikker inn i røret og gjør det lettere for arbeidstakeren å forbli over røret til enhver tid. For løfting av rørene settes vipphåndtaket til disse plukkene inn i løftehullene og vippes for å komme i kontakt med den skrå kanten for å tåle belastninger opp til 10000 lb, enkelt. Velg mellom et bredt utvalg av disse Caldwell rørvalgene, tilgjengelig i bredden på 1.5, 2 og 2.75 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?