Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CALDWELL CPP - 1.5 Betongrørplukker 1-1/2 tonn | AE4XUY 5NVU1

CALDWELL CPP - 1.5 Betongrørplukk 1-1/2 tonn

På lager
Vare: AE4XUY Modell: CPP - 1.5Kryssref: 5NVU1
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
12 476 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørvalg
Kausjonsåpningshøyde1-1 / 8 "
Kausjonsåpningsbredde1-11 / 16 "
Kapasitet3000 lb.
Takhøyde23.5 "
Materiale over kausjonsåpningen11 / 16 "
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8431100010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Min. Innvendig diameter på røret (12")
    • Diameter på rørløftehull (2")

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTakhøydeBreddePris
CALDWELL CPP - 3 betongrørplukker 3 tonn | AE4XUZ 5NVU2 CPP - 36000 lb.28.5 "2"15 373 NOK
CALDWELL CPP - 5 Betongrørplukk 5 Tonn | AE4XVA 5NVU3 CPP - 510,000 lb.43.75 "2.75 "20 361 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL CPP - 1.5 Betongrørplukk 1-1/2 tonn
12 476 NOK / enhet