CALDWELL CPP - 5 Betongrørplukk 5 Tonn | AE4XVA 5NVU3

CALDWELL CPP - 5 Betongrør Pick 5 Tonn

På lager
Vare: AE4XVA Modell: CPP - 5Kryssref: 5NVU3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 361 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørvalg
Kausjonsåpningshøyde1-11 / 16 "
Kausjonsåpningsbredde2-11 / 16 "
Kapasitet10,000 lb.
Takhøyde43.75 "
Materiale over kausjonsåpningen1-1 / 16 "
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8431100010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Min. Innvendig diameter på røret (16")
    • Diameter på rørløftehull (3-1/4")

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTakhøydeBreddePris
CALDWELL CPP - 1.5 Betongrørplukker 1-1/2 tonn | AE4XUY 5NVU1 CPP - 1.53000 lb.23.5 "1.5 "12 476 NOK
CALDWELL CPP - 3 betongrørplukker 3 tonn | AE4XUZ 5NVU2 CPP - 36000 lb.28.5 "2"15 373 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL CPP - 5 Betongrør Pick 5 Tonn
20 361 NOK / enhet