CALDWELL CPP - 3 betongrørplukker 3 tonn | AE4XUZ 5NVU2

CALDWELL CPP - 3 Betongrør Pick 3 Tonn

På lager
Vare: AE4XUZ Modell: CPP - 3Kryssref: 5NVU2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 373 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørvalg
Kausjonsåpningshøyde1-3 / 8 "
Kausjonsåpningsbredde2"
Kapasitet6000 lb.
Takhøyde28.5 "
Materiale over kausjonsåpningen13 / 16 "
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8431100010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Min. Innvendig diameter på røret (14")
    • Diameter på rørløftehull (2-1/2")

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTakhøydeBreddePris
CALDWELL CPP - 1.5 Betongrørplukker 1-1/2 tonn | AE4XUY 5NVU1 CPP - 1.53000 lb.23.5 "1.5 "12 476 NOK
CALDWELL CPP - 5 Betongrørplukk 5 Tonn | AE4XVA 5NVU3 CPP - 510,000 lb.43.75 "2.75 "20 361 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL CPP - 3 Betongrør Pick 3 Tonn
15 373 NOK / enhet