CHAINFLEX Skuffkabel, 6 maks ampere


filtre
Kabel Type: Kontinuerlig bøyning , Måler/leder: 18/25 , Jakkefarge: Grå , Jakkemateriale: PVC , Maks. Forsterkere: 6 , Maks. Spenning: 600V , Min. Bøyeradius: 8 x OD , Nominell utvendig dia.: 0.69 " , Antall dirigenter: 25 , Skjermet / Uskjermet: uskjermet , Temp. Område: 23 grader til 176 grader F , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul , Ledningsstørrelse: 18AWG
StilModellLedermaterialeSpolelengdePris (eks. mva)
A
CF130US-07-25
Bare kobberKlipp til lengden, bestill med foten159NOK
A
CF130US-07-25-100
Bare kobber100ft.9 474 NOK
A
CF130US-07-25-25
Kobber25ft.2 381 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?