Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF130US-07-25-25 Continuous Flexing Tray Kabel 6a 600v | AC3JXK 2TZR8

CHAINFLEX CF130US-07-25-25 Continuous Flexing Tray Kabel 6a 600v

På lager
Vare: AC3JXK Modell: CF130US-07-25-25Kryssreferanse: 2TZR8
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
2 381 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontinuerlig bøyekabel
KabeltypeKontinuerlig bøyning
LedermaterialeKobber
Måler / leder18/25
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker6
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius8 x OD
Nominell utenfor dia.0.69 "
Antall ledere25
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spolelengde25ft.
Temp. Område23 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.52
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544499000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeSpolelengdePris
CHAINFLEX CF130US-07-25 Continuous Flexing Tray Kabel 6a 600v | AC3JTF 2TZD1 CF130US-07-25Bare kobberKlipp til lengden, bestill med foten159NOK
CHAINFLEX CF130US-07-25-100 Continuous Flexing Tray Kabel 6a 600v | AC3UMM 2WGP9 CF130US-07-25-100Bare kobber100ft.9 474 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF130US-07-25-25 Continuous Flexing Tray Kabel 6a 600v
2 381 NOK / enhet