Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF130US-07-25 Continuous Flexing Tray Kabel 6a 600v | AC3JTF 2TZD1

CHAINFLEX CF130US-07-25 Kontinuerlig bøyningsbrettkabel 6a 600v

På lager
Vare: AC3JTF Modell: CF130US-07-25Kryssreferanse: 2TZD1

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontinuerlig bøyekabel
KabeltypeKontinuerlig bøyning
LedermaterialeBare kobber
Måler / leder18/25
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker6
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius8 x OD
Nominell utenfor dia.0.69 "
Antall ledere25
Skjermet / uskjermetuskjermet
SpolelengdeKlipp til lengden, bestill med foten
Temp. Område23 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5715
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544499000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeSpolelengdePris
CHAINFLEX CF130US-07-25-25 Continuous Flexing Tray Kabel 6a 600v | AC3JXK 2TZR8 CF130US-07-25-25Kobber25ft.2 743 NOK
CHAINFLEX CF130US-07-25-100 Continuous Flexing Tray Kabel 6a 600v | AC3UMM 2WGP9 CF130US-07-25-100Bare kobber100ft.10 915 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF130US-07-25 Kontinuerlig bøyningsbrettkabel 6a 600v
143NOK / enhet