BALDOR MOTOR Korntørker/sentrifugalviftedriftsmotorer, trefaset, åpent dryppsikkert kjølt


filtre
Base Type: Rigid , Duty Rating: KONT , Rammemateriale: Stål , Isolasjonsklasse: F , Antall poler: 4 , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 1,800 rpm
StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentSpeedSpenningFrameForsterker med full belastningMotor TypePris (eks. mva)
A
EGDM3311T
7920.4 A @ 208 V 19.4 A @ 230 V 9.7 A @ 460 V77.6 LB-FT1,770 rpm208 V 230 V 460 V.213TZ9.7 A3734M45 621 NOK
A
EGDM3218T
8014.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-1,750 rpm208 V 230 V 460 V.184TZ6.6 A3640M31 124 NOK
A
EGDM2535T
8276.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V280 LB-FT1,775 rpm460 V 230 V.284TZ36.0 A4060M119 796 NOK
A
EGDM2531T
8264.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V216 LB-FT1,770 rpm460 V 230 V.284TZ30.0 A4050M61 085 NOK
A
EGDM3313T
8226.0 A @ 208 V 25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V87.58 LB-FT1,770 rpm208 V 230 V 460 V.215TZ12.5 A3742M54 058 NOK
A
EGDM2513T
8538.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V141 LB-FT1,765 rpm230 V 460 V.254TZ18.0 A3948M74 826 NOK
A
EGDM2515T
8552.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V187 LB-FT1,765 rpm230 V 460 V.254TZ24.0 A3948M86 610 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?