BALDOR MOTOR EGDM3218T korntørkermotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 5 hk, 3-fase, ODP, 184TZ ramme

På lager
Vare: AJ6RTQ Modell: EGDM3218T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 680 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
Omgivende (C)40 grader
amps14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame184TZ
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning6.6 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3640M
Antall poler4
Produksjon5.000 hk
Total lengde17.5 "
Fase3
Power Factor80
Servicefaktor1.15
Speed1,750 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning208 V 230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.4
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - GDM3218T
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 89.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: J
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Ingen låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 16 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Lagertype: Forseglet lager
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.125 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentSpeedSpenningFrameForsterker med full belastningMotor TypePris
BALDOR MOTOR EGDM2513T Korntørkermotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, ODP, 254TZ Ramme | AJ6RTL EGDM2513T8538.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V141 LB-FT1,765 rpm230 V 460 V.254TZ18.0 A3948M40 101 NOK
BALDOR MOTOR EGDM2515T Korntørkermotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, ODP, 254TZ Ramme | AJ6RTM EGDM2515T8552.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V187 LB-FT1,765 rpm230 V 460 V.254TZ24.0 A3948M46 416 NOK
BALDOR MOTOR EGDM2531T Korntørkermotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, 3 Fas, ODP, 284TZ Ramme | AJ6RTN EGDM2531T8264.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V216 LB-FT1,770 rpm460 V 230 V.284TZ30.0 A4050M57 385 NOK
BALDOR MOTOR EGDM2535T Korntørkermotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, 3 Fas, ODP, 284TZ Ramme | AJ6RTP EGDM2535T8276.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V280 LB-FT1,775 rpm460 V 230 V.284TZ36.0 A4060M64 201 NOK
BALDOR MOTOR EGDM3311T Korntørkermotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, ODP, 213TZ Ramme | AJ6RTR EGDM3311T7920.4 A @ 208 V 19.4 A @ 230 V 9.7 A @ 460 V77.6 LB-FT1,770 rpm208 V 230 V 460 V.213TZ9.7 A3734M24 449 NOK
BALDOR MOTOR EGDM3313T Korntørkermotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, ODP, 215TZ Ramme | AJ6RTT EGDM3313T8226.0 A @ 208 V 25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V87.58 LB-FT1,770 rpm208 V 230 V 460 V.215TZ12.5 A3742M28 971 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EGDM3218T korntørkermotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 5 hk, 3-fase, ODP, 184TZ ramme
16 680 NOK / enhet