HAMILTON S-SECJ-1025VH V-Groove Track Hjulplatehjul, svingbar, 3000 lbs. Lasteevne, 10 tommers hjuldiameter. | CH6RPJ 52YU09

HAMILTON S-SECJ-1025VH V-Groove Track Hjulplatehjul, svingbar, 3000 lbs. Lasteevne, 10 tommers hjuldiameter.

På lager
Vare: CH6RPJ Modell: S-SECJ-1025VHKryssreferanse: 52YU09

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 352 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatehjul
Bearing TypeRoller
KjernefargeRød
KjernematerialeCast Iron
RammematerialeStål
Hardhet188 BHN
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull3 3/8x5 1/4
Lastevurdering3000 lbs.
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Monteringshøyde12 1 / 2 "
Monteringsplate5 1 / 4 "x 7 1 / 4"
Ikke-merkingJa
Antall monteringshull4
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3 3/8x5 1/4
Plate Størrelse5 1 / 4 "x 7 1 / 4"
Raceway TypeEnkel ball
ErstatningshjulMfr. nr. WW-1025-V-1MC
Svingradius7 1 / 8 "
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde2 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModelldurometerBearing TypeRangeringsområde for hjulbelastningHardhetInnvendig avstand på bolthullLastevurderingMaks. Temp.Min. Temp. VurderingPris
HAMILTON R-ZFWH-6DB 6 tommers middels kraftig stiv platehjul, 1200 pund. Last vurdering | CD2KXG 45AM82 R-ZFWH-6DB90 Shore A-Medium Duty-3 "x 3"1200 lb.200 Grader F-40 Grader F1 433 NOK
HAMILTON S-ZFWH-6DB 6-tommers middels kraftig kingpinless svingbar platehjul, 1200 pund. Last vurdering | CD2KXH 45AM89 S-ZFWH-6DB90 Shore A-Medium Duty-3 "x 3"1200 lb.200 Grader F-40 Grader F2 893 NOK
HAMILTON S-ZFWH-8SPB 8-tommers middels kraftig kingpinless svingbar platehjul, 1200 lbs. Last vurdering | CD2KXJ 45AM93 S-ZFWH-8SPB80 Shore A-Medium Duty-3 "x 3"1200 lb.175 Grader F-50 Grader F3 346 NOK
HAMILTON R-FM-83NYB 8-tommers kraftig stiv platehjul, 3200 pund. Last vurdering | CD2KXK 45AN09 R-FM-83NYB85 Shore D-Tungt arbeid-2-7/16" x 4-15/16"3200 lb.200 Grader F-30 Grader F5 913 NOK
HAMILTON S-ZFFM-83DB 8-tommers middels kraftig kingpinless svingbar platehjul, 2500 pund. Last vurdering | CD2KXL 45AN10 S-ZFFM-83DB90 Shore A-Medium Duty-2-7/16" x 4-15/16"2500 lb.200 Grader F-40 Grader F4 578 NOK
HAMILTON S-ZFWH-6SWC75D 6 tommers Medium-Duty Kingpinless svingbare platehjul, 2400 lbs. Last vurdering | CD2KXM 45AN15 S-ZFWH-6SWC75D75 Shore D-Medium Duty-3 "x 3"2400 lb.200 Grader F-40 Grader F3 969 NOK
HAMILTON R-SECJ-1025VH V-Groove Track Hjulplatehjul, stiv, 3000 lbs. Lasteevne, 10 tommers hjuldiameter. | CH6RJZ 52YU10 R-SECJ-1025VH-Roller-188 BHN2 5/8 x 3 "3000 lbs.--3 869 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-SECJ-1025VH V-Groove Track Hjulplatehjul, svingbar, 3000 lbs. Lasteevne, 10 tommers hjuldiameter.
5 352 NOK / enhet