GENERAL ELECTRIC PowerMark Gold Molded Case effektbrytere: THQMV-serien


filtre
AC-spenningsvurdering: 120 / 240 VAC , AIC-vurdering: 22kAIC @ 240V , effektbrytertype: standard , DC spenningsvurdering: Ikke rangert , Dybde: 6.75 " , Rammestørrelse: THQ , Rammetype: THQL , Lengde: 4.5 " , Antall poler: 2 , Terminaltilkobling: Juli , Spenning: 240V , Bredde: 8.75 "
StilModellampsPris (eks. mva)
A
THQMV100D
1003 281 NOK
A
THQMV125D
1253 281 NOK
B
THQMV125
125A-
RFQ
A
THQMV150D
1503 046 NOK
A
THQMV175D
1753 334 NOK
A
THQMV200D
2002 994 NOK
A
THQMV225D
2253 334 NOK
C
THQMV225
225A-
RFQ

PowerMark Gold Molded Case effektbrytere: THQMV-serien

General Electric bolt-on effektbrytere er designet for å beskytte elektriske kretser som brukes i tavler, tavler, motorkontrollsystemer og bussveier mot kortslutning eller overbelastning. Disse enhetene har plug-in-monteringsforbindelser som gir enkle og raske feltinstallasjoner og en termisk-magnetisk utløsning for øyeblikkelig å reagere på alvorlige strømstøt, men unngå å snuble ved mild overbelastning. Velg fra et bredt utvalg av disse PowerMark Gold-støpte kretsbryterne tilgjengelig i strømstyrkeklassifiseringer på 100A, 125A, 150A, 175A, 200A og 225A på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?