FERNCO Skjermede overgangskoblinger


filtre
Båndmateriale: 300 rustfritt stål , Kroppsmateriale: 300 rustfritt stål og neopren , Maks. Press: 4.3 psi , Motstandsdyktig mot: Kjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser
StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdeMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A
3001-110
1-1 / 2 "x 1"1-63/64" x 1-9/64"2 13 / 64 "140 Grader F256NOK
B
3001-1125
1-1/2" x 1-1/4"1-63/64" x 1-9/64"1 27 / 64 "140 Grader F218NOK
C
3000-215
1-1 / 2 "x 2"1-29/64" x 1-63/64"2 9 / 64 "180 Grader F193NOK

Skjermede overgangskoblinger

Fernco skjermede overgangskoblinger er designet for tilkobling av stål, støpejern, plast, kobber og rør/rør for over bakken, ventilasjon/avløpsdrenering. De har rustfrie stålskjold og båndklemmer for å motstå skjærkrefter og lage langvarige tilkoblinger. De har videre neoprenpakninger for å sikre lekkasjetett forsegling opp til 4.3 PSI trykk. Velg fra et bredt utvalg av disse ASTM- og CSA-sertifiserte koblingene, tilgjengelig for 1-1/2 x 2, 1-1/2 x 1-1/4 og 1-1/2 x 1 tommers rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?