Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FERNCO 3001-1125 Skjermet overgangskobling | AC9KTU 3HDE1

FERNCO 3001-1125 Skjermet overgangskobling

På lager
Vare: AC9KTU Modell: 3001-1125Kryssref: 3HDE1
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
230NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjermet overgangskobling
bånd Materiale300 rustfritt stål
Body Material300 rustfritt stål og neopren
For rørstørrelse1-1/2" x 1-1/4"
Inne i Dia.1-63/64" x 1-9/64"
Lengde1 27 / 64 "
Maks. Press4.3 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Motstandsdyktig motKjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdeMaks. Temp.Pris
FERNCO 3000-215 Skjermet overgangskobling | AC9KTM 3HDD4 3000-2151-1 / 2 "x 2"1-29/64" x 1-63/64"2 9 / 64 "180 Grader F196NOK
FERNCO 3001-110 Skjermet overgangskobling | AC9KTT 3HDD9 3001-1101-1 / 2 "x 1"1-63/64" x 1-9/64"2 13 / 64 "140 Grader F266NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERNCO 3001-1125 Skjermet overgangskobling
230NOK / enhet