HAMILTON R-WHS-6SB stiv platehjul 1200 Lb 6 tommers diameter | AB3VHP 1VHN4

HAMILTON R-WHS-6SB stiv platehjul 1200 Lb 6 tommers diameter

På lager
Vare: AB3VHP Modell: R-WHS-6SBKryssreferanse: 1VHN4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 631 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
HjulmaterialeRustfritt stål
Hjulformstandard
KjernefargeSølv
KjernematerialeRustfritt stål
durometer201 BHN
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishRustfritt stål
RammematerialeType 304 rustfritt stål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull3 x 3 "
Lastevurdering1200 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand2-5/8 x 3-5/8"
Total høyde7.5 "
Plate Størrelse4 x 4-1 / 2 "
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
ErstatningshjulMfr. Nr. W-620-SB-1/2
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerDobbelt skjermet presisjonskule i rustfritt stål
HjulfargeSølv
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeType 303 rustfritt stål
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.334
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialeKjernefargePris
HAMILTON R-WHS-4UYSB stiv platehjul 750 Lb 4 tommers diameter | AB3VHH 1VHL7 R-WHS-4UYSB5.625 "300 til 999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-420-UYSB-1/2Blå4"polyuretanBlå2 808 NOK
HAMILTON R-WHS-4SB stiv platehjul 850 Lb 4 tommers diameter | AB3VHK 1VHL9 R-WHS-4SB5.625 "300 til 999 lb.Rustfritt stålMfr. Nr. W-420-SB-1/2Sølv4"Type 303 rustfritt stålSølv4 551 NOK
HAMILTON R-WHS-8UYSB stiv platehjul 1500 Lb 8 tommer diameter | AB3VHR 1VHN6 R-WHS-8UYSB9.5 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-820-UYSB-1/2Blå8"polyuretanBlå3 373 NOK
HAMILTON R-WHS-8SB stiv platehjul 1600 Lb 8 tommers diameter | AB3VHU 1VHN8 R-WHS-8SB9.5 "1000 til 2999 lb.Rustfritt stålMfr. Nr. W-820-SB-1/2Sølv8"Type 304 rustfritt stålSølv10 901 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-WHS-6SB stiv platehjul 1200 Lb 6 tommers diameter
6 631 NOK / enhet