Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAMILTON R-WHS-4UYSB stiv platehjul 750 Lb 4 tommers diameter | AB3VHH 1VHL7

HAMILTON R-WHS-4UYSB stiv platehjul 750 Lb 4 tommer diameter

På lager
Vare: AB3VHH Modell: R-WHS-4UYSBKryssreferanse: 1VHL7
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
2 722 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeBlå
Kjernematerialepolyuretan
durometer80 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishRustfritt stål
RammematerialeType 304 rustfritt stål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull3 x 3 "
Lastevurdering750 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingJa
Utenfor bolthullavstand2-5/8 x 3-5/8"
Total høyde5.625 "
Plate Størrelse4 x 4-1 / 2 "
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
ErstatningshjulMfr. Nr. W-420-UYSB-1/2
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerDobbelt skjermet presisjonskule i rustfritt stål
HjulfargeBlå
Hjuldiameter4"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.66
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialeKjernefargePris
HAMILTON R-WHS-4SB stiv platehjul 850 Lb 4 tommers diameter | AB3VHK 1VHL9 R-WHS-4SB5.625 "300 til 999 lb.Rustfritt stålMfr. Nr. W-420-SB-1/2Sølv4"Type 303 rustfritt stålSølv4 522 NOK
HAMILTON R-WHS-6SB stiv platehjul 1200 Lb 6 tommers diameter | AB3VHP 1VHN4 R-WHS-6SB7.5 "1000 til 2999 lb.Rustfritt stålMfr. Nr. W-620-SB-1/2Sølv6"Type 303 rustfritt stålSølv6 249 NOK
HAMILTON R-WHS-8UYSB stiv platehjul 1500 Lb 8 tommer diameter | AB3VHR 1VHN6 R-WHS-8UYSB9.5 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-820-UYSB-1/2Blå8"polyuretanBlå3 418 NOK
HAMILTON R-WHS-8SB stiv platehjul 1600 Lb 8 tommers diameter | AB3VHU 1VHN8 R-WHS-8SB9.5 "1000 til 2999 lb.Rustfritt stålMfr. Nr. W-820-SB-1/2Sølv8"Type 304 rustfritt stålSølv10 855 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-WHS-4UYSB stiv platehjul 750 Lb 4 tommer diameter
2 722 NOK / enhet