SPEEDAIRE Monteringsbraketter


filtre
passer: 1-1/2, 2, 2-1/2 "Boring SS NFPA , Type: Generelt formål
StilModellBore Dia.For bruk påSakMaterialeMonterTotal lengdePris (eks. mva)
A
PN31XG6108G
--Monteringsbrakett---2 974 NOK
B
4 71 ZKXNUMX
-MiniatyrMonteringsbrakett---121NOK
C
4 72 ZKXNUMX
-Kraftige filtreMonteringsbrakett---515NOK
D
4 63 ZKXNUMX
-Kraftig regulatorMonteringsbrakett---281NOK
E
4 34 ZKXNUMX
-Mellomliggende og standard (brukes med nr. 4ZK35)Monteringsbrakett---70NOK
A
PN31XG6407G
--Monteringsbrakett---3 520 NOK
F
PN31XG7006G
--Monteringsbrakett---6 257 NOK
A
PN31XG6207G
--Monteringsbrakett---2 994 NOK
F
PN31XG6907G
--Monteringsbrakett---5 269 NOK
G
22UX68
--MonteringsbrakettStålFlensmontering-1 434 NOK
H
4 50 ZKXNUMX
-Standard regulatorMonteringsbrakett---201NOK
I
4 73 ZKXNUMX
-Kompakt regulatorMonteringsbrakett---99NOK
J
4 57 ZKXNUMX
-MellomregulatorMonteringsbrakett---128NOK
K
4 53 ZKXNUMX
-MellomMonteringsbrakett---195NOK
K
4 42 ZKXNUMX
-standardMonteringsbrakett---214NOK
K
4 29 ZKXNUMX
-Universal, kompakt filterMonteringsbrakett---160NOK
L
4 12 ZKXNUMX
-MiniatyrregulatorMonteringsbrakett---87NOK
M
6X477
1-1/2 - 2-1/2"-Beslag av støpejern---323NOK
M
5VEA1
1-1/2, 2, 2-1/2"-MonteringsbrakettRustfritt stålØyebrakett2.5 "2 173 NOK
N
5VDZ9
1-1/2, 2, 2-1/2"-MonteringsbrakettRustfritt stålRod Clevis2"1 942 NOK
O
6X483
3-1 / 4 - 4 "-Beslag av støpejern---489NOK
P
6X481
4"-Støpejernstang bak Clevis---492NOK
M
1A019
6"-Beslag av støpejern---789NOK
P
1A017
6"-Støpejernstang bak Clevis---1 051 NOK

Monteringsbraketter

SPEEDAIRE monteringsbraketter brukes til å holde gjenstander sammen, og gir en sikker installasjon av utstyret. Velg fra en rekke av monteringsbrakettene fra SPEEDAIRE, tilgjengelig for bruk med forskjellige regulatorer og filtre.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?