Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 6X483 Brakettøye | AF2PQA

SPEEDAIRE 6X483 Bracket Eye

På lager
Vare: AF2PQA Modell: 6X483
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
489NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeslag av støpejern
Bore Dia.3-1 / 4 - 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8412909025
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.For bruk påSakMaterialeMonterTotal lengdePris
SPEEDAIRE 1A017 Brakett Clevis 6 In | AA8TLJ 1A0176"-Støpejernstang bak Clevis---1 051 NOK
SPEEDAIRE 1A019 Brakettøye 6 In | AA8TLL 1A0196"-Beslag av støpejern---789NOK
SPEEDAIRE 22UX68 Monteringsbrakett Flensfeste | AB7FNC 22UX68--MonteringsbrakettStålFlensmontering-1 434 NOK
SPEEDAIRE 4ZK12 Brakettmontering | AE2UBC 4 12 ZKXNUMX-MiniatyrregulatorMonteringsbrakett---87NOK
SPEEDAIRE 4ZK29 Montering av brakett | AE2UBU 4 29 ZKXNUMX-Universal, kompakt filterMonteringsbrakett---160NOK
SPEEDAIRE 4ZK34 Brakettmontering | AE2UBY 4 34 ZKXNUMX-Mellomliggende og standard (brukes med nr. 4ZK35)Monteringsbrakett---70NOK
SPEEDAIRE 4ZK42 Montering av brakett | AE2UCG 4 42 ZKXNUMX-standardMonteringsbrakett---214NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 6X483 Bracket Eye
489NOK / enhet