HAMILTON S-MD-63FST-4SL Dreieplatehjul med 4-posisjons retningslås 12000lb | AE6VRB 5VH79

HAMILTON S-MD-63FST-4SL Svingbare platehjul med 4-posisjons retningslås 12000lb

På lager
Vare: AE6VRB Modell: S-MD-63FST-4SLKryssreferanse: 5VH79

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 048 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastningOver 6000 lb.
Caster ProduktgruppeSvingbart hjul med 4-posisjons retningslås og brems
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeSmidd stål
Hjulformstandard
KjernefargeSølv
KjernematerialeSmidd stål
durometer179 BHN
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishGrå emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull7 x 7 "
Lastevurdering12,000 lb.
Lås TypeRetningslås med 4 posisjoner
Monteringsbolt Dia.5 / 8 "
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand7 x 7 "
Total høyde10 "
Plate Størrelse8-1/2 x 8-1/2"
Tykke tykkelse0.625 "
plate TypeD
race måteHerdet presisjonsrulle
ErstatningshjulMfr. Nr. W-630-FST-1-1 / 4
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 250 grader F
HjullagerPresisjons konisk vals
HjulfargeFjern
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeSmidd stål
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingTotal høydeErstatningshjulHjuldiameterHjulbreddePris
HAMILTON S-MD-103FST-4SL Svingbar platehjul med 4-posisjons retningslås | AE6VQT 5VH69 S-MD-103FST-4SL16,000 lb.13 "Mfr. Nr. W-1030-FST-1-1 / 410 "3"9 739 NOK
HAMILTON S-MD-104FST-4SL Svingbar platehjul med 4-posisjons retningslås 18000lb | AE6VQV 5VH71 S-MD-104FST-4SL18,000 lb.13 "Mfr. Nr. W-1040-FST-1-1 / 410 "4"10 556 NOK
HAMILTON S-MD-83FST-4SL Svingbar platehjul med 4-posisjons retningslås 14000lb | AE6VRD 5VH81 S-MD-83FST-4SL14,000 lb.11 "Mfr. Nr. W-830-FST-1-1 / 48"3"8 753 NOK
HAMILTON S-MD-84FST-4SL Svingbar platehjul med 4-posisjons retningslås 17000lb | AE6VRH ​​5VH85 S-MD-84FST-4SL17,000 lb.11 "Mfr. Nr. W-840-FST-1-1 / 48"4"10 864 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-MD-63FST-4SL Svingbare platehjul med 4-posisjons retningslås 12000lb
8 048 NOK / enhet