Caster Brake Inkludert: Ja , Caster Load Rating Range: Over 6000 lb. , Caster-produktgruppe: Svingbart hjul med 4-posisjons retningslås og brems , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Sving , Styrehjul Materiale: Smidd stål , Hjulform: standard , Kjernefarge: Sølv , Kjernemateriale: Smidd stål , Durometer: 179 BHN , Utvidet kundeemne: Nei , Rammefinish: Grå emalje , Rammemateriale: Smidd stål , Innvendig bolthullavstand: 7 x 7 " , Låsetype: Retningslås med 4 posisjoner , Monteringsbolt Dia.: 5 / 8 " , Ikke-merking: Nei , Utvendig bolthullavstand: 7 x 7 " , Platestørrelse: 8-1/2 x 8-1/2" , Platetykkelse: 0.625 " , Platetype: D , Raceway: Herdet presisjonsrulle , Svingradius: 0" , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F , Hjullager: Presisjons konisk vals , Hjulfarge: Fjern , Hjulmateriale: Smidd stål