HAMILTON S-FM-10RH Svingbare platehjul 790 Lb 10 tommers diameter | AE6VQG 5VH22

HAMILTON S-FM-10RH Svingplatehjul 790 Lb 10 Tommer Diameter

På lager
Vare: AE6VQG Modell: S-FM-10RHKryssreferanse: 5VH22

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 682 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeGummi
Hjulformstandard
KjernefargeRød
KjernematerialeCast Iron
durometer70 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16 x 4-15/16"
Lastevurdering790 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3-3/8 x 5-1/4"
Total høyde11.5 "
Plate Størrelse4-1/2 x 6-1/2"
Tykke tykkelse0.38 "
plate TypeA
race måtePresisjonsball
ErstatningshjulMfr. Nr. W-1025-R-1
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.34
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellErstatningshjulRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeTemp. OmrådeHjullagerHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialePris
HAMILTON S-FM-6DB Svingbare platehjul 1600 Lb 6 tommers diameter | AB3VJP 1VHT6 S-FM-6DBMfr. Nr. W-625-DB-3/41000 til 2999 lb.polyuretan-40 grader til 200 grader FPresisjonsballGrønn6"polyuretan3 252 NOK
HAMILTON S-FM-6RB Svingbare platehjul 540 Lb 6 tommers diameter | AB3VJR 1VHT8 S-FM-6RBMfr. Nr. W-625-RB-3/4300 til 999 lb.Gummi-70 grader til 160 grader FPresisjonsballSvart6"Gummi2 789 NOK
HAMILTON S-FM-8DB Svingbare platehjul 2000 Lb 8 tommers diameter | AB3VJU 1VHU1 S-FM-8DBMfr. Nr. W-825-DB-3/41000 til 2999 lb.polyuretan-40 grader til 200 grader FPresisjonsballGrønn8"polyuretan3 711 NOK
HAMILTON S-FM-8RB Svingbare platehjul 670 Lb 8 tommers diameter | AB3VJW 1VHU3 S-FM-8RBMfr. Nr. W-825-RB-3/4300 til 999 lb.Gummi-70 grader til 160 grader FPresisjonsballSvart8"Gummi3 072 NOK
HAMILTON S-FM-10DB Svingbare platehjul 2200 Lb 10 tommers diameter | AB3VJY 1VHU5 S-FM-10DBMfr. Nr. W-1025-DB-3/41000 til 2999 lb.polyuretan-40 grader til 200 grader FPresisjonsballGrønn10 "polyuretan3 899 NOK
HAMILTON S-FM-10RB Svingbare platehjul 790 Lb 10 tommers diameter | AB3VKA 1VHU7 S-FM-10RBMfr. Nr. W-1025-RB-3/4300 til 999 lb.Gummi-70 grader til 160 grader FPresisjonsballSvart10 "Gummi2 799 NOK
HAMILTON S-FM-10DH Svingbare platehjul 2200 Lb 10 tommers diameter | AE6VQF 5VH19 S-FM-10DHMfr. Nr. W-1025-D-11000 til 2999 lb.polyuretan-40 grader til 200 grader FRollerGrønn10 "polyuretan3 810 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-FM-10RH Svingplatehjul 790 Lb 10 Tommer Diameter
3 682 NOK / enhet