VESTIL ATP-seriens aluminiumsplateplattformtrucker, doble håndtak


filtre
Caster Dia .: 6" , hjultype: (2) Stiv, (2) Svingbar , hjulbredde: 1 5 / 8 " Inkluderer: Håndtak, (2) stive hjul og (2) svingbare hjul , Vektgrense: 3600 lbs. , Maks. Plattformhøyde: 10.25 " , Antall batteri: Nei , Antall hjul: 4 , Total høyde: 39.25 " , Plattformhøyde: 10.25 " , Plattformmateriale: Aluminum , Strømkilde: Håndbok
StilModellDeck lengdeDekkhøydeBreddeStatisk kapasitetFARGECaster materialePris (eks. mva)
A
ATP-C-2436-2HDL
33 "10 1 / 4 "--SølvPoly på Poly7 888 NOK
B
ATP-C-3048-2HDL
45 "10 1 / 4 "--SølvPoly på Poly11 381 NOK
C
ATP-C-2448-2HDL
45 "10 1 / 4 "--SølvPoly på Poly9 935 NOK
D
ATP-C-2460-2HDL
57 "10 1 / 4 "--SølvPoly på Poly-
RFQ
E
ATP-C-3060-2HDL
57 "10 1 / 4 "--SølvPoly på Poly11 839 NOK
F
ATP-C-3672-2HDL
69 "10 1 / 4 "--SølvPoly på Poly14 245 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?