VESTIL ATP-C-3672-2HDL plattformtruck, dobbelthåndtak, slitebaneplate, 36 x 72 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7MBF

VESTIL ATP-C-3672-2HDL plattformtruck, dobbelthåndtak, slitebaneplate, 36 x 72 tommers størrelse, sølv, aluminium

Vare: AG7MBF Modell: ATP-C-3672-2HDL
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

14 245 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster Dia.6"
Caster materialePoly på Poly
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1 5 / 8 "
FARGESølv
Dekkhøyde10 1 / 4 "
Deck lengde69 "
Dekkbredde36 "
Fremre hjul Dia.6"
Høyde39.25 "
InkludererHåndtak, (2) stive hjul og (2) svingbare hjul
Lengde72 "
Lastekapasitet3600 lbs.
MaterialeAluminum
Maks. Plattformhøyde10.25 "
Antall batteriNei
Antall hjul4
Total høyde39.25 "
Total lengde72 "
Samlet bredde36 "
Plattformhøyde10.25 "
Plattform Lengde69 "
PlattformmaterialeAluminum
Plattformbredde36 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.6"
Statisk kapasitet3600 lbs.
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.55
Skipets høyde (cm)99.7
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDeck lengdeDekkhøydeBreddeStatisk kapasitetFARGECaster materialePris
VESTIL ATP-C-2436-2HDL plattformtruck, dobbelthåndtak, slitebaneplate, 24 x 36 tommers størrelse, sølv, aluminium | AG7MAV ATP-C-2436-2HDL33 "10 1 / 4 "--SølvPoly på Poly7 888 NOK
VESTIL ATP-C-2448-2HDL plattformtruck, dobbelthåndtak, slitebaneplate, 24 x 48 tommers størrelse, sølv, aluminium | AG7MAX ATP-C-2448-2HDL45 "10 1 / 4 "--SølvPoly på Poly9 935 NOK
VESTIL ATP-C-2460-2HDL plattformtruck, dobbelthåndtak, slitebaneplate, 24 x 60 tommers størrelse, sølv, aluminium | AG7MAZ ATP-C-2460-2HDL57 "10 1 / 4 "--SølvPoly på Poly-
RFQ
VESTIL ATP-C-3048-2HDL plattformtruck, dobbelthåndtak, slitebaneplate, 30 x 48 tommers størrelse, sølv, aluminium | AG7MBB ATP-C-3048-2HDL45 "10 1 / 4 "--SølvPoly på Poly11 381 NOK
VESTIL ATP-C-3060-2HDL plattformtruck, dobbelthåndtak, slitebaneplate, 30 x 60 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7MBD ATP-C-3060-2HDL57 "10 1 / 4 "--SølvPoly på Poly11 839 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ATP-C-3672-2HDL plattformtruck, dobbelthåndtak, slitebaneplate, 36 x 72 tommers størrelse, sølv, aluminium
14 245 NOK / enhet