VESTIL ATP-C-3060-2HDL plattformtruck, dobbelthåndtak, slitebaneplate, 30 x 60 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7MBD

VESTIL ATP-C-3060-2HDL plattformtruck, dobbelthåndtak, slitebaneplate, 30 x 60 tommers størrelse, sølv, aluminium

På lager
Vare: AG7MBD Modell: ATP-C-3060-2HDL

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 839 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster Dia.6"
Caster materialePoly på Poly
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1 5 / 8 "
FARGESølv
Dekkhøyde10 1 / 4 "
Deck lengde57 "
Dekkbredde30 "
Fremre hjul Dia.6"
Høyde39.25 "
InkludererHåndtak, (2) stive hjul og (2) svingbare hjul
Lengde60 "
Lastekapasitet3600 lbs.
MaterialeAluminum
Maks. Plattformhøyde10.25 "
Antall batteriNei
Antall hjul4
Total høyde39.25 "
Total lengde60 "
Samlet bredde30 "
Plattformhøyde10.25 "
Plattform Lengde57 "
PlattformmaterialeAluminum
Plattformbredde30 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.6"
Statisk kapasitet3600 lbs.
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.8
Skipets høyde (cm)99.7
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDeck lengdeDekkhøydeBreddeStatisk kapasitetFARGECaster materialePris
VESTIL ATP-C-2436-2HDL plattformtruck, dobbelthåndtak, slitebaneplate, 24 x 36 tommers størrelse, sølv, aluminium | AG7MAV ATP-C-2436-2HDL33 "10 1 / 4 "--SølvPoly på Poly7 888 NOK
VESTIL ATP-C-2448-2HDL plattformtruck, dobbelthåndtak, slitebaneplate, 24 x 48 tommers størrelse, sølv, aluminium | AG7MAX ATP-C-2448-2HDL45 "10 1 / 4 "--SølvPoly på Poly9 935 NOK
VESTIL ATP-C-2460-2HDL plattformtruck, dobbelthåndtak, slitebaneplate, 24 x 60 tommers størrelse, sølv, aluminium | AG7MAZ ATP-C-2460-2HDL57 "10 1 / 4 "--SølvPoly på Poly-
RFQ
VESTIL ATP-C-3048-2HDL plattformtruck, dobbelthåndtak, slitebaneplate, 30 x 48 tommers størrelse, sølv, aluminium | AG7MBB ATP-C-3048-2HDL45 "10 1 / 4 "--SølvPoly på Poly11 381 NOK
VESTIL ATP-C-3672-2HDL plattformtruck, dobbelthåndtak, slitebaneplate, 36 x 72 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7MBF ATP-C-3672-2HDL69 "10 1 / 4 "--SølvPoly på Poly14 245 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ATP-C-3060-2HDL plattformtruck, dobbelthåndtak, slitebaneplate, 30 x 60 tommers størrelse, sølv, aluminium
11 839 NOK / enhet