HAMILTON R-FM-8DB stiv platehjul 2000 Lb 8 tommers diameter | AB3VJV 1VHU2

HAMILTON R-FM-8DB stiv platehjul 2000 Lb 8 tommers diameter

På lager
Vare: AB3VJV Modell: R-FM-8DBKryssreferanse: 1VHU2

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 711 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeGrå
KjernematerialeCast Iron
durometer90 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16 x 4-15/16"
Lastevurdering2000 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingJa
Utenfor bolthullavstand3-3/8 x 5-1/4"
Total høyde10.125 "
Plate Størrelse4-1/2 x 6-1/2"
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeA
ErstatningshjulMfr. Nr. W-825-DB-3/4
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrønn
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.57
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellErstatningshjulRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeTemp. OmrådeHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialeKjernefargePris
HAMILTON R-FM-6DB stiv platehjul 1600 Lb 6 tommers diameter | AB3VJQ 1VHT7 R-FM-6DBMfr. Nr. W-625-DB-3/41000 til 2999 lb.polyuretan-40 grader til 200 grader FGrønn6"polyuretanGrå2 468 NOK
HAMILTON R-FM-6RB stiv platehjul 540 Lb 6 tommers diameter | AB3VJT 1VHT9 R-FM-6RBMfr. Nr. W-625-RB-3/4300 til 999 lb.Gummi-70 grader til 160 grader FSvart6"GummiRød1 898 NOK
HAMILTON R-FM-8RB stiv platehjul 670 Lb 8 tommers diameter | AB3VJX 1VHU4 R-FM-8RBMfr. Nr. W-825-RB-3/4300 til 999 lb.Gummi-70 grader til 160 grader FSvart8"GummiRød2 003 NOK
HAMILTON R-FM-10DB stiv platehjul 2200 Lb 10 tommers diameter | AB3VJZ 1VHU6 R-FM-10DBMfr. Nr. W-1025-DB-3/41000 til 2999 lb.polyuretan-40 grader til 200 grader FGrønn10 "polyuretanGrå3 167 NOK
HAMILTON R-FM-10RB stiv platehjul 790 Lb 10 tommers diameter | AB3VKB 1VHU8 R-FM-10RBMfr. Nr. W-1025-RB-3/4300 til 999 lb.Gummi-70 grader til 160 grader FSvart10 "GummiRød2 124 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-FM-8DB stiv platehjul 2000 Lb 8 tommers diameter
2 711 NOK / enhet