HAMILTON S-FM-6MH Svingbare platehjul 2200 Lb 6 tommers diameter | AE6VQH 5VH24

HAMILTON S-FM-6MH Svingplate hjul 2200 Lb 6 tommer diameter

På lager
Vare: AE6VQH Modell: S-FM-6MHKryssreferanse: 5VH24

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 919 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeCast Iron
KjernefargeRød
KjernematerialeCast Iron
durometer188 BHN
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16 x 4-15/16"
Lastevurdering2200 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingNei
Utenfor bolthullavstand3-3/8 x 5-1/4"
Total høyde7.5 "
Plate Størrelse4-1/2 x 6-1/2"
Tykke tykkelse0.38 "
plate TypeA
race måtePresisjonsball
ErstatningshjulMfr. Nr. W-625-M-1
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeRød
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeCast Iron
Hjulbredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.07
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellErstatningshjulRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeTemp. OmrådeHjullagerHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialePris
HAMILTON S-FM-6DB Svingbare platehjul 1600 Lb 6 tommers diameter | AB3VJP 1VHT6 S-FM-6DBMfr. Nr. W-625-DB-3/41000 til 2999 lb.polyuretan-40 grader til 200 grader FPresisjonsballGrønn6"polyuretan3 252 NOK
HAMILTON S-FM-6RB Svingbare platehjul 540 Lb 6 tommers diameter | AB3VJR 1VHT8 S-FM-6RBMfr. Nr. W-625-RB-3/4300 til 999 lb.Gummi-70 grader til 160 grader FPresisjonsballSvart6"Gummi2 789 NOK
HAMILTON S-FM-8DB Svingbare platehjul 2000 Lb 8 tommers diameter | AB3VJU 1VHU1 S-FM-8DBMfr. Nr. W-825-DB-3/41000 til 2999 lb.polyuretan-40 grader til 200 grader FPresisjonsballGrønn8"polyuretan3 711 NOK
HAMILTON S-FM-8RB Svingbare platehjul 670 Lb 8 tommers diameter | AB3VJW 1VHU3 S-FM-8RBMfr. Nr. W-825-RB-3/4300 til 999 lb.Gummi-70 grader til 160 grader FPresisjonsballSvart8"Gummi3 072 NOK
HAMILTON S-FM-10DB Svingbare platehjul 2200 Lb 10 tommers diameter | AB3VJY 1VHU5 S-FM-10DBMfr. Nr. W-1025-DB-3/41000 til 2999 lb.polyuretan-40 grader til 200 grader FPresisjonsballGrønn10 "polyuretan3 899 NOK
HAMILTON S-FM-10RB Svingbare platehjul 790 Lb 10 tommers diameter | AB3VKA 1VHU7 S-FM-10RBMfr. Nr. W-1025-RB-3/4300 til 999 lb.Gummi-70 grader til 160 grader FPresisjonsballSvart10 "Gummi2 799 NOK
HAMILTON S-FM-10DH Svingbare platehjul 2200 Lb 10 tommers diameter | AE6VQF 5VH19 S-FM-10DHMfr. Nr. W-1025-D-11000 til 2999 lb.polyuretan-40 grader til 200 grader FRollerGrønn10 "polyuretan3 810 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-FM-6MH Svingplate hjul 2200 Lb 6 tommer diameter
2 919 NOK / enhet