HAMILTON S-CH-13PH-4SL-FB Svingbare platehjul med retningslåsbrems 2900lb | AE6VPU 5VG99

HAMILTON S-CH-13PH-4SL-FB Svingbare platehjul med retningslåsebrems 2900lb

På lager
Vare: AE6VPU Modell: S-CH-13PH-4SL-FBKryssreferanse: 5VG99

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 945 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
BremsetypeSide
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeSvingbart hjul med 4-posisjons retningslås og brems
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeFenol
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
KjernematerialeFenol
durometer90 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull3-3/8 x 5-1/4"
Lastevurdering2900 lb.
Lås TypeRetningslås med 4 posisjoner
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand4-1/8 x 6-1/8"
Total høyde12.5 "
Plate Størrelse5-1/4 x 7-1/4"
Tykke tykkelse0.5 "
plate TypeA
race måtePresisjonsball
ErstatningshjulMfr. Nr. W-1030-P-1
Svingradius0"
Temp. Område-50 grader til 300 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeFenol
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullLastevurderingMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandPris
HAMILTON S-WHS-6SB-4SL-SZB Svingbare platehjul med retningslåsbrems 1200lb | AB3VGK 1VHJ3 S-WHS-6SB-4SL-SZBType 304 rustfritt stålAnsiktskontakt1000 til 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"11 212 NOK
HAMILTON S-WHS-8UYSB-4SL-SZB Svingbare platehjul med retningslåsbrems 1500lb | AB3VGL 1VHJ4 S-WHS-8UYSB-4SL-SZBType 304 rustfritt stålAnsiktskontakt1000 til 2999 lb.3 x 3 "1500 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"8 094 NOK
HAMILTON S-WHS-8SB-4SL-SZB Svingbare platehjul med retningslåsbrems 1600lb | AB3VGM 1VHJ5 S-WHS-8SB-4SL-SZBType 304 rustfritt stålAnsiktskontakt1000 til 2999 lb.3 x 3 "1600 lb.3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"15 495 NOK
HAMILTON S-FM-6DB-4SL-IB Svingbare platehjul med retningslåsbrems 1600lb | AB3VKC 1VHU9 S-FM-6DB-4SL-IBSmidd stålSide1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1600 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"3 815 NOK
HAMILTON S-FM-6RB-4SL-FB Svingbare platehjul med retningslåsbrems 540 Lb | AB3VKD 1VHV1 S-FM-6RB-4SL-FBSmidd stålSide300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"540 lb.1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"3 751 NOK
HAMILTON S-FM-8DB-4SL-IB Svingbare platehjul med retningslåsbrems 2000lb | AB3VKE 1VHV2 S-FM-8DB-4SL-IBSmidd stålSide1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"2000 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"4 245 NOK
HAMILTON S-FM-8RB-4SL-FB Svingbare platehjul med retningslåsbrems 670 Lb | AB3VKF 1VHV3 S-FM-8RB-4SL-FBSmidd stålSide300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"670 lb.1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"4 317 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-CH-13PH-4SL-FB Svingbare platehjul med retningslåsebrems 2900lb
2 945 NOK / enhet