HAMILTON S-WHS-6SB-4SL-SZB Svingbare platehjul med retningslåsbrems 1200lb | AB3VGK 1VHJ3

HAMILTON S-WHS-6SB-4SL-SZB Svingbare platehjul med retningslåsbrems 1200lb

På lager
Vare: AB3VGK Modell: S-WHS-6SB-4SL-SZBKryssref: 1VHJ3

Få tak i det April 25, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 212 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
BremsetypeAnsiktskontakt
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeSvingbart hjul med 4-posisjons retningslås og brems
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeRustfritt stål
Hjulformstandard
KjernefargeSølv
KjernematerialeRustfritt stål
durometer201 BHN
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishRustfritt stål
RammematerialeType 304 rustfritt stål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull3 x 3 "
Lastevurdering1200 lb.
Lås TypeRetningslås med 4 posisjoner
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand2-5/8 x 3-5/8"
Total høyde7.5 "
Plate Størrelse4 x 5 "
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
race måteDobbel ball
Erstatningshjul23EM78
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerRustfri presisjonskule
HjulfargeSølv
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeType 303 rustfritt stål
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.25
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullLastevurderingMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandPris
HAMILTON S-WHS-8UYSB-4SL-SZB Svingbare platehjul med retningslåsbrems 1500lb | AB3VGL 1VHJ4 S-WHS-8UYSB-4SL-SZBType 304 rustfritt stålAnsiktskontakt1000 til 2999 lb.3 x 3 "1500 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"8 094 NOK
HAMILTON S-WHS-8SB-4SL-SZB Svingbare platehjul med retningslåsbrems 1600lb | AB3VGM 1VHJ5 S-WHS-8SB-4SL-SZBType 304 rustfritt stålAnsiktskontakt1000 til 2999 lb.3 x 3 "1600 lb.3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"15 495 NOK
HAMILTON S-FM-6DB-4SL-IB Svingbare platehjul med retningslåsbrems 1600lb | AB3VKC 1VHU9 S-FM-6DB-4SL-IBSmidd stålSide1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1600 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"3 815 NOK
HAMILTON S-FM-6RB-4SL-FB Svingbare platehjul med retningslåsbrems 540 Lb | AB3VKD 1VHV1 S-FM-6RB-4SL-FBSmidd stålSide300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"540 lb.1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"3 751 NOK
HAMILTON S-FM-8DB-4SL-IB Svingbare platehjul med retningslåsbrems 2000lb | AB3VKE 1VHV2 S-FM-8DB-4SL-IBSmidd stålSide1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"2000 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"4 245 NOK
HAMILTON S-FM-8RB-4SL-FB Svingbare platehjul med retningslåsbrems 670 Lb | AB3VKF 1VHV3 S-FM-8RB-4SL-FBSmidd stålSide300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"670 lb.1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"4 317 NOK
HAMILTON S-FM-10DB-4SL-FB Svingbare platehjul med retningslåsbrems 2200lb | AB3VKG 1VHV4 S-FM-10DB-4SL-FBSmidd stålSide1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"2200 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"6 356 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-WHS-6SB-4SL-SZB Svingbare platehjul med retningslåsbrems 1200lb
11 212 NOK / enhet