VESTIL Palleknekter

Vestil pallejekker / lastebiler og servere er ideelle for kortreist transport av tung last og materialer i lager og lager. Disse palljekkene har en solid stålkropp for en maksimal løftekapasitet på 6000 lb. Standardenheter har en nødbryter for å flytte enheten bort fra operatøren til bryteren slippes og en innebygd sikkerhetskrets som automatisk deaktiverer hele enheten når nødreverserings-magebryteren er aktivert. De er utstyrt med en elektromagnetisk skivebrems med en automatisk dødmannsfunksjon som aktiveres når håndtaket slippes. Merkets fulldrevne elektriske knekker har et ergonomisk håndtak med en enkel å betjene gass med ubegrensede justeringer av forover- og revershastigheter. Noen modeller er tilgjengelige med en LCD-vekt for veiing av paller og visning av vekten i trinn på 1 lb innenfor lastebilens nominelle kapasitet. Vestil terrenggående palletrucker har et hydrostatisk transmisjonssystem som består av en håndbetjent kontrollspak for hastighetskontroll forover og bakover og skumfylte driv- og pneumatiske styrehjul for maksimal støtdemping. Merkets fullt utstyrte palljekker er utstyrt med forsterkede trippelformede stålgafler for å gi større styrke enn en standard enkeltformet gaffel. Velg blant et bredt utvalg av disse Vestil-jekkene i gaffellengder på opptil 96 tommer Raptor Supplies.

filtre

VESTIL -

EPT-serien elektrisk drevne rullepalletrucker

StilModellMaterialePris (eks. mva)
AEPT-RL-4548-45-139 630NOK
RFQ
AEPT-RL-4048-45Aluminum136 337NOK
RFQ
BEPT-4048-45-RLStål159 245NOK
RFQ
CEPT-4548-45-RLStål-
RFQ
VESTIL -

ALL-T-serien palletrucker for terreng

StilModellBreddeKapasitetDybdeGaffellengdeGaffelbreddeHandle LengdeMaks. Justerbar gaffelbreddeMin. Justerbar gaffelbreddePris (eks. mva)
AALL-T-263.75 "2000 lbs.49 "32 "4"32 "26 "9 1 / 2 "25 677NOK
BALL-T-HD64 "2500 lbs.50 "32 "4 3 / 4 "32 "26 3 / 4 "12 "34 213NOK
CALL-T-2-4865 "2000 lbs.63 "48 "4"30 "26 "9 1 / 2 "33 645NOK
VESTIL -

LL-PMPS Series Pall Master/Servere

StilModellHøydeMaks. ReiseavstandSamlet hevet høydeStrømkildeSpenningPris (eks. mva)
ALL-PMPS-50-AC72.5 "-89 "Elektrisk115V AC45 302NOK
RFQ
BLL-PMPS-50-LUFT72.5 "-89 "--45 302NOK
RFQ
CLL-PMPS-50-DC72.5 "47 "89 "Elektrisk trådløs12V DC45 302NOK
RFQ
DLL-PMPS-60-AC82.5 "--Elektrisk115V AC50 843NOK
RFQ
ELL-PMPS-60-LUFT82.5 "----50 843NOK
RFQ
FLL-PMPS-60-DC82.5 "57 "103 3 / 4 "Elektrisk trådløs12V DC50 843NOK
RFQ
GLL-PMPS-72-AC96.5 "-125 "Elektrisk115V AC59 433NOK
RFQ
HLL-PMPS-72-DC96.5 "69 "125 "Elektrisk trådløs12V DC59 433NOK
RFQ
ILL-PMPS-72-LUFT96.5 "-125 "--59 433NOK
RFQ
VESTIL -

PM-serien palletrucker med digital vekt

StilModellMaterialeBatteritypeDybdeRulle Dia.RullebreddeStyrehjul Dia.BreddeGaffellengdePris (eks. mva)
APM-2146-TL-SCL-LP-PTAluminum-------47 406NOK
RFQ
BPM-2048-SCL-LP-PTStålAA alkalisk64.5 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "44 170NOK
CPM-2748-SCL-LPStålAA alkalisk66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "41 064NOK
DPM-2048-SCL-LPStålAA alkalisk-2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "35 779NOK
EPM-2146-TL-SCL-LPStålOppladbar batteripakke med 115V AC-adapter61 "4"3"6"21.5 "45 "40 834NOK
RFQ
FPM-2746-TL-SCL-LPStålOppladbar batteripakke med 115V AC-adapter61 "4"3"7"27.5 "46 "41 320NOK
RFQ
GPM-2746-TL-SCL-LP-PTStålOppladbar batteripakke med 115V AC-adapter-4"3"7"27.5 "46 "48 437NOK
RFQ
HPM-2748-SCL-LP-PTStålAA alkalisk66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "45 057NOK
VESTIL -

PM4-serien lav-profil palletrucker

StilModellDybdeGaffelbreddeHøydeSakBreddePris (eks. mva)
APM4-2048-LP-6PKG61 "20 5 / 8 "49 "Palløfter20.5 "57 243NOK
RFQ
BPM4-2048-LP61 "20 5 / 8 "49 "Jekketralle20.5 "10 502NOK
CPM4-3348-LP-6PKG63 "33 "48 "Palløfter33 "67 666NOK
RFQ
DPM4-3348-LP63 "33 "48 "Jekketralle33 "12 303NOK
EPM4-2748-LP-6PKG64 "27 "48 "Palløfter27 "63 929NOK
RFQ
FPM4-2748-LP64 "27 "48 "Jekketralle27 "12 108NOK
VESTIL -

Spesialiserte palletrucker i PM5-serien

StilModellSakCaster materialeFARGEMaterialeRulle Dia.RullematerialeRullebreddeStyrehjulsmaterialePris (eks. mva)
APM5-2748-SZJekketrallenylonSølvStål4"nylon3"nylon12 096NOK
BPM5-2048-SSJekketralle-SølvRustfritt stål3"polyuretan3 5 / 8 "polyuretan57 655NOK
CPM5-2748-SGJekketrallenylonGråStål3"nylon3 1 / 2 "nylon13 056NOK
DPM5-2748-SSJekketralleGummiSølvRustfritt stål3"Gummi3 5 / 8 "polyuretan54 407NOK
EPM5-2048-SGJekketralle-GråStål3"Gummi3 1 / 2 "polyuretan13 100NOK
FPM5-2748-SFFJekketrallepolyuretanSølvRustfritt stål4"polyuretan3"polyuretan30 295NOK
GPM5-2748-SG-6PKGPalløfterpolyuretanGråStål3"Gummi3 1 / 2 "polyuretan76 214NOK
RFQ
VESTIL -

PM6-serien med komplette palletrucker

StilModellSakPris (eks. mva)
APM6-2748Jekketralle9 635NOK
BPM6-2748-6PKGPalløfter55 897NOK
RFQ
VESTIL -

PMC-serien håndpallere

StilModellTotal gaffelbreddeCaster materialeDybdeRulle Dia.RullematerialeValsetypeRullebreddeStyre hjulstørrelsePris (eks. mva)
APMC-PM5-1632--46 "3 1 / 4 "nylonDobbel rulle2 3 / 8 "8 "x 2 1 / 4"18 071NOK
BPMC-PM5-274826 1 / 2 "polyuretan72 "3"polyuretanEnkel rulle3 1 / 4 "8 "x 2"11 461NOK
CPMC-PM5-2748-N26 3 / 4 "nylon62.1875 "3"nylonEnkel rulle3 1 / 4 "8 "x 2"8 976NOK
RFQ
VESTIL -

ULM-PM-serien palletrucker i rustfritt stål

StilModellKapasitetGaffel salbreddeGaffeltykkelsePris (eks. mva)
AULM-PM-2745-303300 lbs.14.19 "2"107 741NOK
BULM-PM-2745-404500 lbs.14.15 "2.17 "131 904NOK
VESTIL -

CB-PMPS-serien motbalansert pallemaster/servere

StilModellKapasitetHøydeSamlet hevet høydeStrømkildeSpenningPris (eks. mva)
ACB-PMPS-6-50-LUFT600 lbs.73.5 "91 "Hånd-103 204NOK
RFQ
BCB-PMPS-6-60-AC600 lbs.83.5 "106 "Elektrisk115V AC111 638NOK
RFQ
CCB-PMPS-6-50-DC600 lbs.73.5 "91 "Elektrisk12V DC103 204NOK
RFQ
DCB-PMPS-6-60-DC600 lbs.83.5 "106 "Elektrisk12V DC111 638NOK
RFQ
ECB-PMPS-6-50-AC600 lbs.73.5 "91 "Elektrisk115V AC103 204NOK
RFQ
FCB-PMPS-6-60-LUFT600 lbs.83.5 "106 "Hånd-111 638NOK
RFQ
GCB-PMPS-10-50-DC1000 lbs.73.5 "91 "Elektrisk12V DC138 599NOK
RFQ
HCB-PMPS-10-60-DC1000 lbs.83.5 "106 "Elektrisk12V DC143 137NOK
RFQ
ICB-PMPS-10-60-LUFT1000 lbs.83.5 "106 "Hånd-143 137NOK
RFQ
JCB-PMPS-10-50-AC1000 lbs.73.5 "91 "Elektrisk115V AC138 599NOK
RFQ
KCB-PMPS-10-60-AC1000 lbs.83.5 "106 "Elektrisk115V AC143 137NOK
RFQ
LCB-PMPS-10-50-LUFT1000 lbs.73.5 "91 "Hånd-138 599NOK
RFQ
VESTIL -

E-TUG-serien elektrisk drevne sleper

StilModellBreddeKapasitetDybdeHøydeHPTrekk kapasitetTrekkkapasitetBredde på hjul bakPris (eks. mva)
AE-TUG-1020.25 "1000 lbs.31.75 "50.38 "1 / 2 hk1000 lbs.1000 lbs.4"48 252NOK
BE-TUG-2026 "2000 lbs.32 "50.5 "1 hk2000 lbs.2000 lbs.4.5 "57 214NOK
VESTIL -

PM2 Series Super Low Profile palletrucker

StilModellDybdeGaffelbreddeBreddePris (eks. mva)
APM2-2044-SLP60 "6 1 / 2 "21 "17 765NOK
RFQ
BPM2-2744-SLP60 "27 "27 "16 907NOK
CPM2-3344-SLP63.5 "33 "33 "17 648NOK
VESTIL -

ALL-T-GPT-serien drevne palletrucker for terreng

StilModellKapasitetDybdeGaffellengdeGaffeltykkelseHandle LengdeHøydePris (eks. mva)
AALL-T-1-GPT-ST-L1000 lbs.86.6875 "48 "1.25 "45.38 "79.31 "169 512NOK
RFQ
BALL-T-2-GPT-L2000 lbs.86.3125 "48 "2"30 "45.38 "151 715NOK
RFQ
CALL-T-2-GPT2000 lbs.74.3125 "36 "2"30 "45.13 "140 574NOK
RFQ
DALL-T-4-GPT-L4000 lbs.87.0625 "48 "2"30 "45.38 "164 716NOK
RFQ
EALL-T-4-GPT4000 lbs.75.0625 "36 "2"30 "45.38 "153 360NOK
RFQ
VESTIL -

Pallelastbiler

Vestil PMC-PM5-serie palletrucker har en kompakt design for enkel manøvrering i trange rom og polyuretanruller for jevn rulling. De har en lett ramme med selvsmørende kullager og et ergonomisk designet håndtak for brukerkomfort. Velg mellom et omfattende utvalg av disse palletrucker som er tilgjengelige i nylon- og polyuretanrattalternativer Raptor Supplies.

StilModellSakGaffelbreddeKapasitetCaster Dia.Handle LengdeHøydeMaterialeAntall hjulPris (eks. mva)
APM10-2245Jekketralle22 3 / 4 "10000 lbs.1"48 "48 "Stål431 111NOK
BPM1-1532-MINIPalløfter4"1100 lbs.-48 "45 "Stål27 014NOK
RFQ
CPMC-PM5-2748-SCLPalløfter27 "5000 lbs.8"48 "48 "Stål-40 304NOK
RFQ
DPM5-CFR-2748Palløfter27 "5000 lbs.6 1 / 2 "48 "52 "Stål--
RFQ
EPMC-PPM-2045-GResirkulerbar palleløfter20 1 / 2 "2200 lbs.7" (Svivel)47 "47 "Plast615 978NOK
VESTIL -

PM4-serien med komplette palletrucker

StilModellKapasitetDybdeGaffellengdeGaffelbreddeBreddePris (eks. mva)
APM4-20964000 lbs.112 "96 "20 5 / 8 "20.62 "14 173NOK
BPM4-27964000 lbs.112 "96 "27 "27 "15 596NOK
RFQ
CPM4-20724400 lbs.88 "72 "20 5 / 8 "20.62 "14 290NOK
DPM4-27724400 lbs.84 "72 "27 "27 "14 202NOK
RFQ
VESTIL -

PM4-RL-serien rullepalletrucker

StilModellGaffelbreddeMaks. Rullstørrelse Dia.Min. Rull Dia.BreddePris (eks. mva)
APM4-3348-RL33 "31 1 / 2 "23 5 / 8 "33 "17 151NOK
BPM4-4048-RL40 "47 1 / 4 "31 1 / 2 "40 "17 424NOK
CPM4-4548-RL45 "63 "47 1 / 4 "45 "21 705NOK
VESTIL -

PM5-serien med komplette palletrucker

StilModellHøydeKapasitetCaster materialeRulle Dia.RullematerialeRullebreddeStyrehjul Dia.StyrehjulsmaterialePris (eks. mva)
APM5-2738-WN42 "5000 lbs.-3"Stål2 3 / 4 "8"Poly på stål8 617NOK
BPM5-2748-ROSE48 "5500 lbs.Poly på stål3"polyuretan4"7"Poly på stål10 337NOK
CPM5-2748-N48 "5500 lbs.nylon3"nylon3"7"nylon8 446NOK
DPM5-2748-S48 "5500 lbs.Stål3"Stål1 1 / 2 "7"Stål9 505NOK
EPM5-273648.5 "5500 lbs.-3"polyuretan3 / 4 "8"Poly på stål8 976NOK
FPM5-203648.56 "5500 lbs.-2 7 / 8 "Stål1 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly på stål9 327NOK
GPM5-274848.63 "5500 lbs.polyuretan2 7 / 8 "polyuretan2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly på stål9 348NOK
HPM5-2748-Y48.63 "5500 lbs.polyuretan2 7 / 8 "polyuretan2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly på stål9 317NOK
IPM5-2748-6PKG48.63 "5500 lbs.polyuretan2 7 / 8 "polyuretan2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly på stål47 235NOK
JPM5-2748-Y-6PKG48.63 "5500 lbs.polyuretan2 7 / 8 "polyuretan2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly på stål44 657NOK
KPM5-2048-6PKG49 "5500 lbs.-2 7 / 8 "polyuretan3 5 / 8 "7 3 / 4 "Poly på stål46 461NOK
LPM5-2748-FP49 "5500 lbs.polyuretan4"polyuretan3"7"Poly på stål9 534NOK
MPM5-204849 "5500 lbs.-2 7 / 8 "polyuretan3 5 / 8 "7 3 / 4 "Poly på stål9 431NOK
VESTIL -

PM5-QL-serien hurtigløftende palletrucker

StilModellBreddeDybdeGaffelbreddeHandle LengdeHøydeRulle Dia.RullebreddeStyrehjul Dia.Pris (eks. mva)
APM5-2048-QL20 "59 "20 "48 "48 "3"3 5 / 8 "7"8 531NOK
BPM5-2748-QL27 "61.6875 "7"49 "48.63 "2 7 / 8 "4"6 3 / 4 "8 537NOK
VESTIL -

Palletrucker med håndbremser

StilModellCaster materialeRulle Dia.RullebreddePris (eks. mva)
APM5-2748-HBPoly på stål4"3"9 735NOK
BPM5-2748-DMHBpolyuretan3"4"11 098NOK
VESTIL -

PM5 Series Ergonomic Power Assist palletrucker

StilModellKapasitetGaffelbreddeRulle Dia.RullebreddePris (eks. mva)
APM5-2748-PA-Y5000 lbs.7"3"4"41 837NOK
BPM5-2748-ER-Y5500 lbs.27 "4"3"14 030NOK
VESTIL -

PMPS Series Pall Master/Servere

StilModellHøydeMaks. ReiseavstandSpenningPris (eks. mva)
APMPS-50-AIR77 "--88 756NOK
RFQ
BPMPS-50-AC77 "-115V AC88 756NOK
RFQ
CPMPS-50-DC77 "47 "12V DC88 756NOK
RFQ
DPMPS-60-DC87 "57 "12V DC88 813NOK
RFQ
EPMPS-60-AC87 "-115V AC88 813NOK
RFQ
FPMPS-60-AIR87 "--88 813NOK
RFQ
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?