VESTIL ALL-T-2 palletruck i stål i terreng, 32 tommers gaffellengde, 2000 lb. Kapasitet, gul | AC4ABV 2XY40

VESTIL ALL-T-2 palletruck i stål i terreng, 32 tommers gaffellengde, 2000 lb. Kapasitet, gul

På lager
Vare: AC4ABV Modell: ALL-T-2Kryssreferanse: 2XY40

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 677 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalløfter
Kapasitet2000 lbs.
Type hjulPneumatisk
FARGEGul
AnleggStål
Dybde49 "
Gaffelhøyde2"
Gaffelhøyde senket3"
Gaffelhøyde hevet9"
Gaffellengde32 "
Gaffel salbredde48 "
Gaffeltykkelse2"
Gaffelbredde4"
Fremre hjul Dia.16 "
Helsveiset rammeJa
HandleSpakhandling
Handle Lengde32 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde51 "
Inne i Straddle48 "
Lengde49 "
Løftehøyde Maks.9"
Løftehøyde Min.3"
Lastekapasitet2000 lb.
Lastesenter12 "
Senket høyde3"
Størrelse på hovedhjul10-1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Justerbar gaffelbredde26 "
Maks. Reiseavstand6"
Maks. Bredde mellom gafler18 "
Min. Justerbar gaffelbredde9 1 / 2 "
Min. Bredde mellom gafler1 1 / 2 "
OperasjonHåndpumpe
Utenfor Straddle64 "
Total lengde49 "
Samlet bredde66 "
StrømkildeHånd
Hevet høyde9"
Bakhjul Dia.10 "
Anbefalt dekktrykk36 psi foran, 30 psi bak
Rulle Dia.16 "
HjulmaterialePneumatisk
Bredde63.75 "
Bredde over gafler9-1 / 2 til 26 "
Bredde mellom gafler1-1 / 2 til 18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)167.64
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKapasitetDybdeGaffellengdeGaffelbreddeHandle LengdeMaks. Justerbar gaffelbreddeMin. Justerbar gaffelbreddePris
VESTIL ALL-T-2-48 terrengpalletruck i stål, 48 tommers gaffellengde, 2000 Lb. Kapasitet, gul | AG7LTU ALL-T-2-4865 "2000 lbs.63 "48 "4"30 "26 "9 1 / 2 "33 645 NOK
VESTIL ALL-T-HD palletruck i stål i terreng, 32 tommers gaffellengde, 2500 lb. Kapasitet, gul | AG7LUD ALL-T-HD64 "2500 lbs.50 "32 "4 3 / 4 "32 "26 3 / 4 "12 "34 213 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ALL-T-2 palletruck i stål i terreng, 32 tommers gaffellengde, 2000 lb. Kapasitet, gul
25 677 NOK / enhet