VESTIL ALL-T-2-48 terrengpalletruck i stål, 48 tommers gaffellengde, 2000 Lb. Kapasitet, gul | AG7LTU

VESTIL ALL-T-2-48 palletruck i stål i terreng, 48 tommers gaffellengde, 2000 lb. Kapasitet, gul

På lager
Vare: AG7LTU Modell: ALL-T-2-48

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 645 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalløfter
Kapasitet2000 lbs.
Type hjulPneumatisk
FARGEGul
Dybde63 "
Gaffelhøyde2"
Gaffelhøyde senket3-1 / 8 tommer
Gaffelhøyde hevet9 inn.
Gaffellengde48 "
Gaffel salbredde48 "
Gaffeltykkelse2"
Gaffelbredde4"
Fremre hjul Dia.16 "
Helsveiset rammeJa
Handle Lengde30 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde51 "
Inne i Straddle48 "
Lengde63 "
Lastesenter24 "
Senket høyde3"
MaterialeStål
Maks. Justerbar gaffelbredde26 "
MåleenheterHVER
Min. Justerbar gaffelbredde9 1 / 2 "
StrømkildeHånd
Hevet høyde9"
Bakhjul Dia.10 "
Bredde65 "
Bredde over gafler9-1 / 2 til 26 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126
Skipets høyde (cm)129.54
Skipets lengde (cm)160.02
Skipets bredde (cm)165.1
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKapasitetDybdeGaffellengdeGaffelbreddeHandle LengdeMaks. Justerbar gaffelbreddeMin. Justerbar gaffelbreddePris
VESTIL ALL-T-2 palletruck i stål i terreng, 32 tommers gaffellengde, 2000 lb. Kapasitet, gul | AC4ABV 2XY40 ALL-T-263.75 "2000 lbs.49 "32 "4"32 "26 "9 1 / 2 "25 677 NOK
VESTIL ALL-T-HD palletruck i stål i terreng, 32 tommers gaffellengde, 2500 lb. Kapasitet, gul | AG7LUD ALL-T-HD64 "2500 lbs.50 "32 "4 3 / 4 "32 "26 3 / 4 "12 "34 213 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ALL-T-2-48 palletruck i stål i terreng, 48 tommers gaffellengde, 2000 lb. Kapasitet, gul
33 645 NOK / enhet