VESTIL ALL-T-serien palletrucker for terreng


filtre
Caster materiale: Skum fylt , hjultype: Pneumatisk , Farge: Gul , Gaffelhøyde: 2" , Sadelbredde for gaffel: 48 " , Gaffeltykkelse: 2" , Helsveiset ramme: Ja , Håndtaksmateriale: Stål , Høyde: 51 " , Inside Straddle: 48 " , Materiale: Stål , Maks. Reiseavstand: 6" , Maks. Bredde mellom gafler: 18 " , Min. Bredde mellom gafler: 1 1 / 2 " , Drift: Håndpumpe , Utenfor grense: 64 " , Strømkilde: Hånd , Anbefalt dekktrykk: 36 psi foran, 30 psi bak , Type: Heavy Duty
StilModellBreddeKapasitetDybdeGaffellengdeGaffelbreddeHandle LengdeMaks. Justerbar gaffelbreddeMin. Justerbar gaffelbreddePris (eks. mva)
A
ALL-T-2
63.75 "2000 lbs.49 "32 "4"32 "26 "9 1 / 2 "23 466 NOK
B
ALL-T-HD
64 "2500 lbs.50 "32 "4 3 / 4 "32 "26 3 / 4 "12 "34 147 NOK
C
ALL-T-2-48
65 "2000 lbs.63 "48 "4"30 "26 "9 1 / 2 "33 645 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?