ASHCROFT 1082 Testtrykkmåler


filtre
Nøyaktighet: + /-0.25% , Kalibreringssertifikat: NIST med data , Veskefarge: Svart , Tilkoblingssted: Senk , Tilkoblingsstørrelse: 1 / 4 "PT , Oppringningsstørrelse: 4.5 " , Målertype: Test , Linsemateriale: Glass , Driftstemp. Område: -40 grader til 150 grader F , Ringmateriale: Hengslet stål
StilModellTilfellet MaterialeksamenerOmrådeMinste eksamenStikkontaktmaterialeRørmaterialePris (eks. mva)
A
451082AS02L30C4
Aluminum5 psi0 til 30 psi0.1 psiMessingFosforbronse5 732 NOK
B
451082PS02L2MC4
Aluminum200 psi0 til 2000 psi10 psiMonel 400Monel K.7 530 NOK
A
451082PS02L10MC4
Aluminum1000 psi0 til 10,000 psi50 psiMonel 400Monel K.7 530 NOK
A
451082AS02L100 C4
Aluminum10 psi0 til 100 psi0.5 psiMessingFosforbronse5 732 NOK
A
451082PS02L3MC4
Aluminum500 psi0 til 3000 psi10 psiMonel 400Monel K.7 530 NOK
A
451082AS02L200 C4
Aluminum20 psi0 til 200 psi0.5 psiMessingFosforbronse5 732 NOK
A
451082AS02L15C4
Aluminum1 psi0 til 15 psi0.05 psiMessingFosforbronse5 732 NOK
A
451082PS02L600C4
Aluminum50 psi0 til 600 psi10 psiMonel 400Monel K.7 530 NOK
A
451082PS02L1MC4
Aluminum100 psi0 til 1000 psi5 psiMonel 400Monel K.7 530 NOK
A
451082AS02L60C4
Aluminum5 psi0 til 60 psi0.2 psiMessingFosforbronse5 732 NOK
A
451082AS02L400C4
Aluminum50 psi0 til 400 psi1 psiMessingFosforbronse5 732 NOK
A
451082AS02L300C4
Aluminum50 psi0 til 300 psi1 psiMessingFosforbronse5 732 NOK
A
451082PS02L5MC4
Aluminum500 psi0 til 5000 psi20 psiMonel 400Monel K.7 530 NOK
A
45-1082PS 02L 5000
Epoxybelagt aluminium500 psi0 til 5000 psi20 psiMonel 400Monel K.5 658 NOK
A
45-1082AS 02L 15
Epoxybelagt aluminium1 psi0 til 15 psi0.05 psiMessingFosforbronse4 321 NOK
B
45-1082PS 02L 2000
Epoxybelagt aluminium200 psi0 til 2000 psi10 psiMonel 400Monel K.5 658 NOK
A
45-1082PS 02L 600 PSI
Epoxybelagt aluminium50 psi0 til 600 psi2 psiMonel 400Monel K.5 658 NOK
A
45-1082AS 02L 200 PSI
Epoxybelagt aluminium20 psi0 til 200 psi0.5 psiMessingFosforbronse4 321 NOK
A
45-1082PS 02L 3000
Epoxybelagt aluminium500 psi0 til 3000 psi10 psiMonel 400Monel K.5 658 NOK
A
45-1082PS 02L 1000
Epoxybelagt aluminium100 psi0 til 1000 psi5 psiMonel 400Monel K.5 658 NOK
A
45-1082AS 02L 300 PSI
Epoxybelagt aluminium50 psi0 til 300 psi1 psiMessingFosforbronse4 321 NOK
A
45-1082AS 02L 100 PSI
Epoxybelagt aluminium10 psi0 til 100 psi0.5 psiMessingFosforbronse4 321 NOK
A
45-1082PS 02L 10 PSI
Epoxybelagt aluminium1000 psi0 til 10,000 psi50 psiMonel 400Monel K.5 658 NOK
A
45-1082AS 02L 60 PSI
Epoxybelagt aluminium5 psi0 til 60 psi0.2 psiMessingFosforbronse4 321 NOK
A
45-1082AS 02L 400 PSI
Epoxybelagt aluminium50 psi0 til 400 psi1 psiMessingFosforbronse4 321 NOK
A
45-1082AS 02L 30 PSI
Epoxybelagt aluminium5 psi0 til 30 psi0.1 psiMessingFosforbronse4 321 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?