VESTIL PMC-PM5-1632 Pramac Mini Palletruck, 16 tommer x 32 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7XJG Modell: PMC-PM5-1632

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 071 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJekketralle
Kapasitet5500 lbs.
FARGEBlå, Svart
Dybde46 "
Inngangshøyde3 1 / 8 "
Gaffellengde32 "
Gaffelbredde16 "
Helsveiset rammeJa
Håndtak Dia.1.2 "
Håndtakets høyde46 "
Handle Lengde46 "
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypePumpehåndtak
Høyde46 "
Lengde46 "
Senket høyde3 3 / 8 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul2
Antall ruller2
StrømkildeHånd
Pumper å heve13
Hevet høyde7 7 / 8 "
Rulle Dia.3 1 / 4 "
Rullematerialenylon
ValsetypeDobbel rulle
Rullebredde2 3 / 8 "
Styre hjulstørrelse8 "x 2 1 / 4"
Styrehjulsmaterialenylon
Bredde15.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 67.05
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)40.01
HS kode8428900290
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellTotal gaffelbreddeCaster materialeDybdeRulle Dia.RullematerialeValsetypeRullebreddeStyre hjulstørrelsePris
VESTIL PMC-PM5-2748 Pramac Palletruck, 27 x 45 tommer | CE3EMB PMC-PM5-274826 1 / 2 "polyuretan72 "3"polyuretanEnkel rulle3 1 / 4 "8 "x 2"11 461 NOK
VESTIL PMC-PM5-2748-N Pramac Palletruck, Nylon, 27 x 46 tommer Størrelse | CE3EMC PMC-PM5-2748-N26 3 / 4 "nylon62.1875 "3"nylonEnkel rulle3 1 / 4 "8 "x 2"8 976 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PMC-PM5-1632 Pramac Mini Palletruck, 16 tommer x 32 tommer størrelse
18 071 NOK / enhet