VESTIL PMC-PM5-2748 Pramac Palletruck, 27 x 45 tommer | CE3EMB

VESTIL PMC-PM5-2748 Pramac Palletruck, 27 x 45 tommers størrelse

På lager
Vare: CE3EMB Modell: PMC-PM5-2748

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 461 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJekketralle
Kapasitet5500 lbs.
Caster materialepolyuretan
FARGEBlå, Svart
Dybde72 "
Gaffelhøyde senket3.38 "
Gaffellengde44 1 / 2 "
Gaffel salbredde26.5 "
Gaffelbredde6 1 / 2 "
Helsveiset rammeJa
Handle Lengde48 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde56 "
Senket høyde3 3 / 8 "
MaterialeStål
Antall hjul2
Antall ruller2
Total gaffelbredde26 1 / 2 "
StrømkildeHånd
Hevet høyde7 5 / 8 "
Rulle Dia.3"
Rullematerialepolyuretan
ValsetypeEnkel rulle
Rullebredde3 1 / 4 "
Styre hjulstørrelse8 "x 2"
Styrehjulsmaterialepolyuretan
Bredde28.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 96.75
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal gaffelbreddeCaster materialeDybdeRulle Dia.RullematerialeValsetypeRullebreddeStyre hjulstørrelsePris
VESTIL PMC-PM5-1632 Pramac Mini Palletruck, 16 tommer x 32 tommer størrelse | AG7XJG PMC-PM5-1632--46 "3 1 / 4 "nylonDobbel rulle2 3 / 8 "8 "x 2 1 / 4"18 071 NOK
VESTIL PMC-PM5-2748-N Pramac Palletruck, Nylon, 27 x 46 tommer Størrelse | CE3EMC PMC-PM5-2748-N26 3 / 4 "nylon62.1875 "3"nylonEnkel rulle3 1 / 4 "8 "x 2"8 976 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PMC-PM5-2748 Pramac Palletruck, 27 x 45 tommers størrelse
11 461 NOK / enhet