ALTRONIX Elektromagnetisk lås Strømforsyning

Inkluderer en rekke Altronix-strømforsyninger, kontrollere, timere, releer, sikringer og transceivere med forskjellige inngangsfrekvenser

filtre

ALTRONIX -

eBridge EoC Port-mottakere

Altronix eBridge EoC-portmottakere er designet for automatisk deteksjon og beskyttelse av eldre ikke-PoE-kameraer/enheter og overfører data og strøm over koaksialkabler i PoE-kompatible formater. De drives av UL-listede strømkilder, samt koblet til med RJ45 og auto-crossover Ethernet-kontakter for kompatibilitet og ekstra beskyttelse mot tøffe miljøer. Disse mottakerne er integrert med LED-indikatorer som gjør det enkelt å kontrollere og vise datalogging. De kan operere ved temperaturer fra -20 grader til 49 grader Celsius. Gjennomstrømningene er vurdert til å passere minst 25 Mbps opp til 500 meters avstand og krever Cat5 ledningskabler for høy hastighetsoverføring.

StilModellPris (eks. mva)
AeBridge16PCRM56 299NOK
BeBridge1PCRM3 780NOK
CeBridge100RM3 054NOK
AeBridge1600PCRM51 060NOK
DeBridge8PCRX24 140NOK
EeBridge800PCRM25 952NOK
FeBridge4PCRX13 736NOK
GeBridge1PCRX2 852NOK
EeBridge8PCRM24 230NOK
HeBridge16PCRX57 998NOK
IeBridge4PCRM11 397NOK
JeBridge4CR11 230NOK
IeBridge400PCRM12 275NOK
KeBridge1PCR2 997NOK
LeBridge8E28 372NOK
LeBridge800E30 704NOK
MeBridge100SPR13 478NOK
ALTRONIX -

Access Power Integration Kit, 16 dører

StilModellPris (eks. mva)
AT2ZK7F1618 488NOK
BT3SK75F16D34 249NOK
BT3MK77F16D30 948NOK
BT3MK77F1627 430NOK
BT3HWK75F16D28 960NOK
AT2MK77F16DQ25 189NOK
AT2MK75F16Q23 043NOK
AT2MK75F16D18 690NOK
AT2MK75F1618 690NOK
BT3SK75F1634 401NOK
BT3HWK75F1629 770NOK
CT3MK75F16V35 470NOK
BT3MK75F16D25 104NOK
DT2MK77F1620 274NOK
AT2MK75F16DQ22 622NOK
ET3MK75F1627 086NOK
FT3KAK33F1630 316NOK
AT2MK77F16D20 274NOK
AT2MK77F16Q24 812NOK
ALTRONIX -

Strømforsyningsladere / -kort, 4 PTC

Altronix multi-output strømforsyningsladere konverterer 115V AC, 60 Hz inngang til fire, 12VDC eller 24VDC, Klasse 2, strømutganger. De har filtrerte og elektronisk regulerte utganger for en jevn DC-strømforsyning og gir beskyttelse mot kortslutninger og termisk overbelastning. Disse enhetene tilbyr automatisk veksling til stand-by-batterier under AC-feil og har innebygde ladere for forseglede batterier av blysyre- eller geltype. De visuelle reléindikatorene forhindrer overspenning og overstrømsfeil. De gir lavt batteriovervåking gjennom skjema C-kontakter for å utløse rapporterings- eller signalutstyr. Velg fra et bredt utvalg av disse ladere med driftstemperaturer fra 0 grader til 49 grader Celsius.

StilModellSakAntall utgangerSpenningsutgangPris (eks. mva)
AAL1012ULXPD4CBStrømforsyning 4 PTC 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC5 052NOK
BAL1024ULXPD4CBStrømforsyning 4 PTC 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC6 060NOK
ALTRONIX -

Off-line strømforsyninger / ladere, 115VAC, 60Hz

Altronix off-line strømforsyninger / ladere er designet for applikasjoner som krever ekstra strøm, for eksempel sikkerhetssystemer og tilgangskontroller. Disse strømforsyningene/laderne har fenol/glassfiberkonstruksjon for mekanisk styrke og korrosjonsbestandighet. De er utstyrt med en innebygd lader for gel- eller forseglede blybatterier og gir termisk overbelastning og kortslutningsbeskyttelse. Disse strømforsyningene/laderne tilbyr relativ fuktighet på opptil 85 % (+/- 5 %).

StilModellSakLengdeAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangBreddePris (eks. mva)
AOLS250Frakoblet strømforsyning8.1 "24 VDC10A24 VDC5"5 399NOK
BOLS120Strømforsyning Off Line 12/24 VDC @ 4Av 115V7.5 "12 VDC eller 24 VDC4A12 VDC eller 24 VDC4.13 "2 436NOK
COLS180Strømforsyning Off Line 12/24 VDC @ 6Av 115V7.5 "12 VDC eller 24 VDC6A12 VDC eller 24 VDC4.13 "3 306NOK
ALTRONIX -

CCTV -strømforsyninger, 16 smeltede utganger, 12 / 24VDC @ 4A

Altronix CCTV-strømforsyninger leverer 12 eller 24VDC spenning, distribuert gjennom 16 sikrings- eller PTC-beskyttede utganger for å drive varmeovner, CCTV-kameraer og videotilbehør. De opprettholder kamerasynkronisering og er utstyrt med LED-indikatorer for å vise AC-inngang og DC-utgang. Disse strømforsyningene gir en relativ fuktighet på opptil 85 % (+/- 5 %) og kan brukes ved temperaturer fra 0 til 49 grader C.

StilModellSakUtgangsstrømPris (eks. mva)
AALTV1224DC1Strømforsyning 16Out 12Dc eller 24Dc @ 4A4A3 228NOK
AALTV1224DC2Strømforsyning 16Out 12Dc eller 24Dc @ 6A6A3 411NOK
ALTRONIX -

PoE Midspans, 8 eller 16 porter

Altronix NetWay midspans gir strøm- og passdata for PoE- og PoE+-kompatible kameraer/edge-enheter. Disse enhetene gir i tillegg automatisk deteksjon og beskyttelse av eldre ikke-PoE-kameraer. Disse midspans har 8 eller 16 porter i et plassbesparende, 19 tommers stativmontert chassis for å tillate enkel stativ og hyllemontering. De har enkel plug and play-installasjon for brukervennlighet og LED-indikatorer for å formidle portstatus.

StilModellAntall utgangerPris (eks. mva)
ANetWay888 148NOK
BNetWay161613 636NOK
ALTRONIX -

Få tilgang til strømfordelingsmoduler med strømforsyninger

Altronix tilgangsstrømdistribusjonsmoduler med strømforsyninger / ladere brukes til å drive, installere og reparere tilgangskontrollsystemer og tilbehør. Disse strømforsyningene med flere utganger kan brukes i både Fail-Secure og Fail-Safe-moduser for justerbar spenningsutgang. Disse kontrollerene gir termisk overbelastning og kortslutningsbeskyttelse og kan inneholde gel- eller forseglede blybatterier i den innebygde laderen. De leverer en relativ fuktighet på opptil 85 % (+/- 5 %) og er tilgjengelige i skapbredder på 12 og 13 tommer.

StilModellFinishSakAntall utgangerSpenningsutgangPris (eks. mva)
AAL1024ULMgråStrømforsyning 5 Sikring 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC6 063NOK
BAL1012ULMgråStrømforsyning 5 Sikring 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC5 266NOK
CAL1024ULMRRødStrømforsyning 5 sikring 24 VDC @ 10A rød24 VDC24 VDC6 152NOK
ALTRONIX -

Strømforsyningsladere / -kort, enkeltsmeltet utgang

Altronix strømforsyningsladere/kort konverterer 115VAC, 60 Hz inngang til enkle 12VDC ikke-effektbegrensede spenningsutganger. De har fenol- eller glassfiberkonstruksjon, som sikrer utmerket elektrisk isolasjon og filtrerte og elektronisk regulerte utganger for en jevn DC-strømforsyning. Disse kortene beskytter mot kortslutninger og termisk overbelastning og har innebygde ladere for forseglede batterier av blysyre eller geltype. De tilbyr automatiske overganger til standby-batterier under AC-feil og null spenningsfall når de byttes til batteribackup. Velg fra et bredt utvalg av disse strømforsyningskortene med driftstemperaturer fra 0 grader til 49 grader Celsius og er tilgjengelige i 12VDC og 24VDC spenningsutganger.

StilModellSakLengdeAntall utgangerSpenningsutgangBreddePris (eks. mva)
AAL1012ULXBStrømforsyningskort, 12 VDC @ 10A5.1 "12 VDC12 VDC7.8 "3 588NOK
BAL1024ULXB2Strømforsyningskort, 24 VDC @ 10A5.11 "24 VDC24 VDC8.63 "4 155NOK
ALTRONIX -

Sirendrivere, 6 / 12VDC, fenolisk / glassfiber

Altronix sirenedrivere brukes med alarmpaneler med begrenset strømkapasitet. Disse sirenedriverne har stabil drift eller yelp-kanaldrift for å levere høy utgang mens de bruker svært lavt strømtrekk. De tilbyr en relativ fuktighet på opptil 85 % (+/- 5 %) og kan brukes ved temperaturer fra - 13 til 131 grader F. Disse sirenedriverne har fenol-/glassfiberkonstruksjon for høy mekanisk styrke og korrosjonsmotstand, og er tilgjengelig i lengder på 1.75 og 2.75 tommer.

StilModellSakLengdeBreddePris (eks. mva)
AALSD1Sirenedriver 6-12 VDC 2 Ch Hi Current2.75 "1.75 "294NOK
BALSD2Siren Driver 6-12 VDC 2 Ch Lav strøm1.75 "2.75 "207NOK
ALTRONIX -

IP Over Coax -mottakere, 16 kanaltype

Altronix eBridge IP over koaksialmottakere overfører data og strøm over koaksialkabler og forenkler systemoppgraderinger fra analoge til IP-enheter eller kameraer ved å bruke eksisterende legacy coax. De eliminerer arbeidskraft og kostnader under installasjonen av en ny nettverkskabel og muliggjør strøm- og dataoverføring over 500 meter. Videre utvider disse CE-godkjente og UL-listede mottakerne nettverksforbindelsesavstander i industrielle miljøer og oppgraderer utplassert CCTV-koaksial til digitale nettverk for flyplasser, sykehus, skoler og kasinoer, og fungerer sammen med megapiksel-, HD1080- og HD720-kameraer. De har RJ45-type Ethernet-tilkobling for kompatibilitet og ekstra beskyttelse i tøffe miljøer og LED-indikatorer for å indikere riktig punkt-til-punkt-funksjon av enhetene. I tillegg er disse C-Tick-kompatible enhetene utstyrt med type 16-kanaler, slik at de kan ha 16 kameraer på ett system, og gjennomstrømningene er vurdert til å passere opptil 25 Mbps over lange avstander. Velg fra et bredt utvalg av disse enhetene med driftstemperaturer fra 14 grader Fahrenheit til 122 grader Fahrenheit, tilgjengelig i 1 og 16 utgangsvarianter.

StilModellHøydeInngangsspenningLengdeAntall utgangerBreddePris (eks. mva)
AEBRIDGE1CR1"12VDC til 24VDC klasse 2 strømforsyning eller 16VAC til 24VAC klasse 2 plug-in transformator3 51 / 64 "12 1 / 2 "2 037NOK
BEBRIDGE16CR1.625 "24VDC til 56VDC UL-oppført klasse 2 strømforsyning eller UL-oppført 24VAC klasse 2 plug-in transformator8.5 "1619.12 "44 123NOK
ALTRONIX -

Lineære strømforsyninger / ladere

Lineære strømforsyninger / ladere fra Altronix er designet for å konvertere en lavspent AC-inngang til en 12VDC eller 24VDC utgang. De gir filtrert og elektronisk regulert utgang. Disse enhetene kan begrense overbelastning og kortslutningsstrømmer for å gi termisk overbelastning og kortslutningsbeskyttelse. De kommer med en innebygd lader for forseglede blysyre- eller gelbatterier. Disse enhetene er integrert med LED-indikatorer for å vise AC-inngang og DC-utgang.

StilModellInngangsspenningSakMaterialeAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangPris (eks. mva)
ALPS316-28 VACLineær strømforsyning/lader- 12/24 VDC @ 2.5AFenol eller glassfiber12 VDC eller 24 VDC2.5A12 VDC eller 24 VDC932NOK
BLPS3AC115 VACLineær strømforsyning/lader- 12/24 VDC@2.5A AcFenol eller glassfiber12 VDC eller 24 VDC2.5A12 VDC eller 24 VDC1 394NOK
CLPS5C12X115 VACLineær strømforsyning- 12 VDC @ 3.5A ac batteriStål12 VDC3.5A12 VDC3 814NOK
DLPS5C24X115 VACLineær strømforsyning- 24 VDC @ 3.5A ac batteriStål24 VDC3.5A24 VDC3 893NOK
ALTRONIX -

Utendørs strømforsyninger, med dybde på 5.593 tommer kapsling

Altronix WayPoint utendørs strømforsyninger gir spenninger distribuert via to, klasse 2-klassifiserte, PTC-beskyttede, strømbegrensede utganger til strømvarmere, CCTV-kameraer og annet videotilbehør. De har glassfiberforsterket polyesterkonstruksjon for å redusere miljøpåvirkninger og har individuelle LED-indikatorer for utgangseffekt for riktig punkt-til-punkt-funksjon. Disse strømforsyningene er videre utstyrt med opplyste hovedstrømbrytere for å overføre belastningene og er tilgjengelige i 24VDC og 28VAC spenningsutganger.

StilModellInngangsfrekvensInngangsspenningSakAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangPris (eks. mva)
AWAYPOINT307A60 Hz277 VACAC utendørs strømforsyning224 VAC @ 12.5 A, 28 VAC @ 10A, Begge 24 VAC og 28 VAC skal ikke overstige 10A24 VAC eller 28 VAC5 791NOK
BVeipunkt 5115 VAC @ 60Hz, 230 VAC @ 50Hz115 VAC eller 230 VACDC utendørs strømforsyningslader112 VDC eller 24 VDC @ 4A12 VDC eller 24 VDC4 411NOK
ALTRONIX -

Tilgangskontroll strømforsyningsladere, 12 / 24VDC @ 1A

Altronix AL125UL Series tilgangskontroll strømforsyningsladere brukes til å konvertere 115VAC, 50 / 60Hz innganger til 2 individuelt PTC-beskyttede 12VDC og 24VDC utganger. De er egnet for applikasjoner som krever et grensesnitt med brannalarmsentraler. Den innebygde laderen rommer gel- eller forseglede blybatterier og forenkler automatisk veksling til stand-by-batteriet i tilfelle AC-feil. Disse strømforsyningsladerne kan brukes ved temperaturer fra 0 til 49 grader C.

StilModellAntall utgangerInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)UtgangsstrømUnderkategoritypenSpenningsutgangBreddePris (eks. mva)
AAL125ULE12 VDC eller 24 VDC3.508.501AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-1 757NOK
BAL125ULX12 VDC eller 24 VDC3.2513.501AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-5 549NOK
CAL175UL12 VDC eller 24 VDC3.508.501.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-2 767NOK
DAL125UL12 VDC eller 24 VDC3.508.501AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-2 639NOK
EAL125ULB12 VDC eller 24 VDC--1AStrømforsyning / laderStrømforsyning / laderkort12 VDC eller 24 VDC3.9 "834NOK
FAL175ULB12 VDC eller 24 VDC--1.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakoblingskort12 VDC eller 24 VDC5.8 "1 310NOK
GAL175ULX12 VDC eller 24 VDC3.2513.501.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-3 321NOK
HALTV1224C424VAC og 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A og 12VDC @ 2AStrømforsyning: VeggmonteringCCTV AC / DC, veggmontering24VAC og 12VDC-3 194NOK
ALTRONIX -

CCTV -strømforsyninger, 1 sikrede og 3 PTC -utganger

Altronix tilbyr strømforsyningsenheter for å gi strøm via 4 beskyttede utganger for CCTV-kameraer, varmeovner og videotilbehør. Disse CCTV-strømforsyningene kommer med tre klassifiserte strømbegrensede utganger i klasse 2 som er PTC-beskyttet for å gi tilbakestillbar overstrømsbeskyttelse. Disse enhetene har et NEMA 4-klassifisert kabinett for utendørs bruk. Disse enhetene er integrert med en opplyst hovedstrømfunksjon for å koble fra strømbryteren med en enkel manuell tilbakestilling.

StilModellSakUtgangsstrømPris (eks. mva)
AWPTV244175ULStrømforsyning 3PTC 1Sikring 24Vac @ 10A Maks24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A4 006NOK
BWPTV244300ULStrømforsyning 3PTC 1Sikring 24Vac @ 15A Maks24 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A4 520NOK
ALTRONIX -

Strømforsyninger / ladere

Altronix strømforsyninger / ladere er designet for å konvertere inngangseffektsignaler til PTC-beskyttede utganger. De har stål / fenol / glassfiberkonstruksjon for mekanisk styrke og korrosjonsbestandighet. Den innebygde laderen har gel eller forseglede blybatterier og gir termisk overbelastning og kortslutningsbeskyttelse. Disse strømforsyningene/laderne kan brukes ved temperaturer fra 0 til 49 grader C og er tilgjengelige i grå og røde varianter.

StilModellLengdeInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)MaterialeAntall utgangerUtgangsstrømUnderkategoritypenPris (eks. mva)
AAL175ULX2-4.515.5Stål21.75 AmpsStrømforsyning: VeggmonteringInnendørs veggmontering4 020NOK
BSMP10PM12P4220---------
RFQ
CSMP7PMP4220--------4 868NOK
DSMP7PMP4CB--------5 020NOK
DSMP7PMP4CB220--------4 810NOK
ESMP7PMP8CB--------5 880NOK
ESMP7PMP8CB220--------4 868NOK
FAL125ULP-3.508.50Stål12 VDC eller 24 VDC1AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling2 197NOK
GAL176ULX-3.2513.50Stål12 VDC eller 24 VDC1.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning / lader2 707NOK
HAL400ULXR-3.2513.50Stål12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3AStrømforsyning / laderStrømforsyning / lader3 411NOK
IAL1024ULACMJ-4-2/318Stål810 AmpsStrømforsyning: VeggmonteringInnendørs veggmontering7 441NOK
IAL400ULACMCBJ-4-2/318Stål84 eller 3 ampereStrømforsyning: VeggmonteringInnendørs veggmontering5 650NOK
IAL600ULACMCBJ-4-2/318Stål86 AmpsStrømforsyning: VeggmonteringInnendørs veggmontering6 801NOK
JSMP10C12X220--------4 543NOK
KSMP10PM12P16220--------5 326NOK
LSMP10PM12P4CB220---------
RFQ
MSMP7PMP16CB220--------5 211NOK
NSMP10PM24P16CB220---------
RFQ
OSMP10PM24P4220---------
RFQ
PSMP10PMC12X220--------5 440NOK
QSMP10PMC24X220--------6 166NOK
RSMP3CTX220--------3 360NOK
SSMP3ET--------1 966NOK
RSMP3PMCTX220--------3 169NOK
TSMP3PMP16--------4 715NOK
ALTRONIX -

Sensitive relémoduler

Altronix-sensitive relémoduler er ideelle for kontinuerlig drift ved håndtering av bytteapplikasjoner. De har fenolmateriale som tåler fuktighet og høye temperaturer eller har glassfiberkonstruksjon, som gir elektrisk isolasjon med kjemisk motstand. Velg fra et bredt utvalg av disse modulene, som opererer på temperaturer fra -25 grader Celsius til 55 grader Celsius og er tilgjengelige i bredder på 1.9 og 2.75 tommer.

StilModellHøydeSakLengdeBreddePris (eks. mva)
ARBSN1"Sensitiv relemodul 12/24 VDC 15Ma DPDT2"2.75 "205NOK
BRBSNTTL1.1 "Sensitivt relé 12/24 VDC 18Ma DPDT2.75 "1.9 "282NOK
ALTRONIX -

Utp -sett for navmontering for transceiver

StilModellInngangsfrekvensInngangsspenningSakUtgangsstrømPris (eks. mva)
AHUBWAY82D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hub W / Power 8-kanals W / 8 Ac Baluns5A11 050NOK
BHUBWAY83DS50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hub m / kraft 8-kanals m / 8 likestrøm Baluns5A12 274NOK
AHUBWAY83DI50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W/Power 8 Channel 8 DC Balun Isolated8A13 973NOK
CHUBWAY163DI50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W / Power 16Ch 16 DC Balun Isolert16A27 912NOK
AHUBWAY82DI50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W/Power 8 Channel 8 AC Balun Isolated8A13 434NOK
CHUBWAY162DI60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W / Power 16Ch 16 AC Balun Isolert16A25 589NOK
AHubWay82CD60 Hz115 VACPassiv UTP-hub W / Power 8-kanals W / 8 Ac Baluns5A11 050NOK
BHubWay82CDS60 Hz115 VACPassiv UTP-hub W / Power 8-kanals W / 8 Ac Baluns5A11 515NOK
AHubWay83CD60 Hz115 VACPassiv UTP-hub m / kraft 8-kanals m / 8 likestrøm Baluns5A12 828NOK
ALTRONIX -

Video Baluns / kombinatorer

Altronic video balun / combiners er UL-listet tilbehør som brukes til å overføre video, data og strøm til 24VAC faste eller PTZ innendørs / utendørs kameraer. Disse enhetene er kompatible med HubWay og HubSat UTP transceiver hubs, for bruk med 24VAC kameraer. Disse enhetene har en grønn strøm-LED-indikator for å informere om enhetens driftsstatus. De er laget av plast og kan håndtere temperaturer fra 32 til 120 grader Fahrenheit.

StilModellSakAntall utgangertypenSpenningsutgangPris (eks. mva)pk. Antall.
AHUBWAYAVPKVideo Balun / Combiner-Innendørs modul-2 699NOK 1
BHUBWAYDVPKVideo Balun / Combiner-Innendørs modul-4 201NOK 8
CHUBWAYDVVideo Balun/kombinator for 12 VDC kameraer12 VDCUTP Video Balun / Combiner12 VDC572NOK 1
DHUBWAYAVVideo Balun/kombinator for 24 VAC -kameraer24 VACUTP Video Balun / Combiner24 VAC394NOK 1
ALTRONIX -

Lineære strømforsyninger

Altronix lineære strømforsyninger / ladere er ideelle for tilgangskontroll og sikkerhetsapplikasjoner. De konverterer en 115VAC, 50 / 60Hz inngang til en 12VDC, 2.5A, filtrert og elektronisk regulert utgang. Disse strømforsyningene/laderne forenkler automatisk omkobling til stand-by-batteriet i tilfelle AC-feil, og kan brukes ved temperaturer fra 0 til 49 grader C. Den innebygde laderen lagrer gel- eller forseglede blybatterier og sikrer termisk overbelastning og kortslutningsbeskyttelse. Varianter er tilgjengelige i skaphøyder på 12 og 15.5 tommer.

StilModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakAntall utgangerSpenningsutgangPris (eks. mva)
ALPS3C12X4.5015.512.00Lineær strømforsyning- 12 VDC @ 2.5A12 VDC12 VDC3 008NOK
BLPS3C24X4.5015.512.00Lineær strømforsyning- 24 VDC @ 2.5A24 VDC24 VDC3 101NOK
CLPS3WP246.00128.00Lineær strømforsyning- 24 VDC @ 2.5A Nema424 VDC24 VDC4 260NOK
DLPS3WP126.00128.00Lineær strømforsyning- 12 VDC @ 2.5A Nema412 VDC12 VDC4 195NOK
ALTRONIX -

Strømforsyninger / forlengere, 60 Hz inngangsfrekvens

Altronix NAC-strømforlengere / -forsyninger er kostnadseffektive, spenningsregulerte, eksterne strømforlengere for varslingsapparat, kretsutvidelser og gir hjelpestrøm for å støtte systemtilbehør. De har stålkonstruksjon for å redusere oksidasjon på de utsatte overflatene og kan kobles til et hvilket som helst 24V volt brannalarmkontrollpanel (FACP). Disse CE-godkjente forlengerne har 2-tråds synkroniseringsmoduser, slik at hørbare varslingsapparater (horn) og visuelle varslingsapparater (strober) kan dempes eller deaktiveres samtidig. I tillegg tilbyr de jordfallsdeteksjon for å forhindre skade på de elektriske komponentene og signalkretsen, problemminner hjelper til med å identifisere periodiske sløyfeproblemer. Disse strømforsyningsenhetene bruker forseglede reservebatterier av blysyre- eller geltype for utmerket varmeledning og de vanlige probleminngangene eller -utgangene for eksterne feilsignaltilkoblinger. Disse LED-indikatorene slås av/på mens de bærer strøm og er tilgjengelige i 6, 8 og 10A utgangsstrømklassifiseringer.

StilModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangPris (eks. mva)
AAl1002ulada4.5015.512.00NAC Power Extender 10A Sync 864,9th24 VDC eller 12 VDC10A24 VDC9 849NOK
BAl1042ulada4.631814.50Nac Power Extender 10A 4Out Sync 864,9Th24 VDC eller 12 VDC10A24 VDC10 376NOK
CAL1002ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th, stort kabinett24 VDC10A24 VDC9 959NOK
CAL802ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 8A Sync4 klasse A, 864,9Th stor24 VDC eller 12 VDC8A24 VDC eller 12 VDC8 857NOK
ALTRONIX -

Strømfordelingsmoduler

Altronix kraftdistribusjonsmoduler brukes til å drive elektromagnetiske låser og installere / reparere elektromagnetiske dørlåser. De har stål / fenol / glassfiberkonstruksjon for mekanisk styrke og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Disse strømfordelingsmodulene er integrert med LED-indikatorer for å vise AC-inngang og DC-utgang. De gir en relativ fuktighet på opptil 85 % (+/- 5 %) og kan brukes ved temperaturer fra 0 til 49 grader C.

StilModellSakLengdeMaterialetypenBreddePris (eks. mva)
AMOM5Power Dist Module, 5 utganger PTC3.5 "Fenol eller glassfiberKraftfordeling og tilleggsmoduler5.25 "606NOK
BMOM5CPower Dist Module, 5 utganger PTC-kabinett-StålKraftfordeling og tilleggsmoduler-1 884NOK
CPD4ULPower Dist Module 4 utgangssikring5.25 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret3.25 "462NOK
DPD4ULCBPower Dist Module 4 Utgang PTC5.25 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret3.25 "456NOK
EPD8ULPower Dist Module 8 utgangssikring5.25 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret3.25 "607NOK
FPD8ULCBPower Dist Module 8 Utgang PTC5.25 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret3.25 "605NOK
GPD16WPower Dist Module 16 utgangssikring5.88 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret6"887NOK
HPD16WCBPower Dist Module 16 Utgang PTC5.88 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret6"982NOK
12...1011

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?