ALTRONIX Tilgangskontroll strømforsyningsladere, 12 / 24VDC @ 1A


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Bli ferdig: grå , Inngangsfrekvens: 60 Hz , Lengde: 3.1 "
StilModellAntall utgangerInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)UtgangsstrømUnderkategoritypenSpenningsutgangBreddePris (eks. mva)
A
AL125ULE
12 VDC eller 24 VDC3.508.501AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-1 757 NOK
B
AL125ULX
12 VDC eller 24 VDC3.2513.501AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-5 549 NOK
C
AL175UL
12 VDC eller 24 VDC3.508.501.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-2 767 NOK
D
AL125UL
12 VDC eller 24 VDC3.508.501AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-2 639 NOK
E
AL125ULB
12 VDC eller 24 VDC--1AStrømforsyning / laderStrømforsyning / laderkort12 VDC eller 24 VDC3.9 "834NOK
F
AL175ULB
12 VDC eller 24 VDC--1.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakoblingskort12 VDC eller 24 VDC5.8 "1 310 NOK
G
AL175ULX
12 VDC eller 24 VDC3.2513.501.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-3 321 NOK
H
ALTV1224C4
24VAC og 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A og 12VDC @ 2AStrømforsyning: VeggmonteringCCTV AC / DC, veggmontering24VAC og 12VDC-3 194 NOK

Tilgangskontroll strømforsyningsladere, 12 / 24VDC @ 1A

Altronix AL125UL Series tilgangskontroll strømforsyningsladere brukes til å konvertere 115VAC, 50 / 60Hz innganger til 2 individuelt PTC-beskyttede 12VDC og 24VDC utganger. De er egnet for applikasjoner som krever et grensesnitt med brannalarmsentraler. Den innebygde laderen rommer gel- eller forseglede blybatterier og forenkler automatisk veksling til stand-by-batteriet i tilfelle AC-feil. Disse strømforsyningsladerne kan brukes ved temperaturer fra 0 til 49 grader C.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?