Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX AL175UL Bytte strømforsyning / lader, 12 / 24VDC Valgbar utgang | AD9KJX 4TEK2

ALTRONIX AL175UL Switching Power Supply / Lader, 12 / 24VDC Valgbar utgang

På lager
Vare: AD9KJX Modell: AL175ULKryssref: 4TEK2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 767 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 2Out 12Dc eller 24Dc @ 1.75A
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)3.50
Kapslingshøyde (in.)8.50
Kabinettbredde (in.)7.50
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger12 VDC eller 24 VDC
Utgangsstrøm1.75A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenStrømforsyning/lader brannfrakobling
Spenningsutgang12 VDC eller 24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.574
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)12.07
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Altronix AL175UL byttestrømforsyning konverterer og regulerer elektrisk kraft for å møte de spesifikke spennings- og strømkravene til tilkoblede enheter, og beskytter dem mot spenningssvingninger og strømstøt. Den brukes i adgangskontrollsystemer, overvåkingskameraer og alarmsystemer.

Egenskaper:

  • Den har en sømløs automatisk omkoblingsmekanisme til standby batteristrøm ved AC-feil, noe som sikrer uavbrutt drift.
  • Denne byttestrømladeren er utstyrt med AC-feilovervåking, og bruker form C-kontakter for pålitelig overvåking av AC-strømstatus.
  • Den gir også en tørr utløserutgang med form C-kontakter, og tilbyr allsidige kontroll- og signalfunksjoner.
  • Denne brukervennlige visuelle indikatoren for byttestrømforsyning inkluderer AC-inngang og DC-utgang LED-indikatorer, noe som gir rask og praktisk statusvurdering.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er driftstemperaturen til Altronix AL600ULACMCB byttestrømforsyning?

A. Den kan brukes ved temperaturer fra 0 til 49 grader C.

Spørsmål. Hvor mye luftfuktighet tåler denne byttestrømforsyningen?

A. Denne laderen kan håndtere relativ fuktighet på 85 % +/- 5 %, noe som sikrer effektiv drift selv under moderat fuktige forhold.

Sp. Hvordan installerer jeg denne Altronix AL600ULACMCB byttestrømforsyningen?

A.

  • Velg ønsket plassering for enheten.
  • Merk og forbor hull i veggen for å justere med de to øverste nøkkelhullene på kabinettet.
  • Monter to øvre festemidler og skruer inn i veggen, og pass på at skruehodene stikker ut.
  • Plasser kabinettets øvre nøkkelhull over de to øvre skruene, niveller det og fest det på plass.
  • Merk posisjonene for de to nederste hullene.
  • Fjern kabinettet, bor de nedre hullene og installer de to festene.
  • Plasser kabinettets øvre nøkkelhull over de to øvre skruene igjen. Monter de to nederste skruene og sørg for å stramme alle skruene godt.

Produktvarianter

ProduktModellAntall utgangerInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)UtgangsstrømUnderkategoritypenSpenningsutgangBreddePris
ALTRONIX AL125UL strømforsyning / lader, med termisk overbelastningsbeskyttelse | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC eller 24 VDC3.508.501AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-2 639 NOK
ALTRONIX AL125ULB Tilgangskontroll Strømforsyning / lader, 1A strømforsyning | AD9KJT 4TEJ7 AL125ULB12 VDC eller 24 VDC--1AStrømforsyning / laderStrømforsyning / laderkort12 VDC eller 24 VDC3.9 "834NOK
ALTRONIX AL125ULE Tilgangskontroll Strømforsyning / Lader, 24VDC @ 0.5A utgang | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 VDC eller 24 VDC3.508.501AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-1 757 NOK
ALTRONIX AL125ULX strømforsyning / lader, 2.5A nominelle PTC-beskyttede utganger | AD9KJW 4TEK1 AL125ULX12 VDC eller 24 VDC3.2513.501AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-5 549 NOK
ALTRONIX AL175ULB Tilgangskontroll strømforsyning, 12VDC @ 1.75A strømforsyning | AD9KJY 4TEK3 AL175ULB12 VDC eller 24 VDC--1.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakoblingskort12 VDC eller 24 VDC5.8 "1 310 NOK
ALTRONIX AL175ULX Switching Power Supply / Lader, 1.75A forsyningsstrøm | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC eller 24 VDC3.2513.501.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-3 321 NOK
ALTRONIX ALTV1224C4 Strømforsyning 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9 ALTV1224C424VAC og 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A og 12VDC @ 2AStrømforsyning: VeggmonteringCCTV AC / DC, veggmontering24VAC og 12VDC-3 194 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL175UL Switching Power Supply / Lader, 12 / 24VDC Valgbar utgang
2 767 NOK / enhet