Altronix AL125ULB tilgangskontroll strømforsyning / lader brukt i sikkerhetssystemer til en strømkilde for tilgangskontroll utstyr som kortlesere, elektriske sluttstykker og magnetiske låser. Denne enheten sikrer uavbrutt drift ved å gi pålitelig strøm og batterilading. Den brukes i kommersielle og industrielle omgivelser, som kontorbygg, sykehus og utdanningsinstitusjoner, for å sikre sikker og kontinuerlig funksjon av adgangskontrollsystemer.
Egenskaper:
- Denne kontrollstrømforsyningen/laderen gir overvåket brannalarmfrakoblingsfunksjonalitet, og tilbyr alternativer for både låsing med tilbakestilling og ikke-låsende modus.
- Den har en multifunksjons LED-indikator for å gi visuell tilbakemelding og statusinformasjon.
- Denne Altronix AL125ULB strømforsyningen / laderen er designet for å fungere innenfor et relativ fuktighetsområde på 85 % +/- 5 %.
- Den opererer innenfor et temperaturområde på 32 til 120 grader F og kan lagres ved temperaturer fra -4 til 158 grader F.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Gir Altronix AL125ULB tilgangskontroll strømforsyning / lader beskyttelse mot elektriske feil?
A. Ja, den inkluderer funksjoner som kortslutning og termisk overbelastningsbeskyttelse for å beskytte mot elektriske feil.
Q. Hvordan sikrer denne tilgangskontrollstrømforsyningen/laderen en stabil strømforsyning?
A. Utgangen filtreres og reguleres for å gi en stabil og konsistent strømforsyning for tilkoblede enheter, og opprettholder riktig funksjonalitet.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg installerer eller arbeider med denne strømforsyningen/laderen for Altronix tilgangskontroll?
A.
- Koble alltid fra strømkilden og sørg for at kvalifisert personell med elektrisk ekspertise utfører installasjon og vedlikehold.
- Jord strømforsyningen ordentlig og overhold lokale elektriske forskrifter for sikkerhets skyld.
- Bruk isolerte verktøy for å forhindre utilsiktet kontakt med strømførende ledninger.
- Unngå å overbelaste strømforsyningen med enheter som trekker mer strøm enn den kan levere.
- Forhindre overoppheting ved å sørge for tilstrekkelig ventilasjon for strømforsyningen og sikre et brannsikkert miljø.
- Ta forholdsregler for å forhindre kortslutning ved å isolere og sikre ledningsforbindelser.
- Vær oppmerksom på plasseringen av nødavstengning eller strømfrakoblingsbrytere i tilfelle uventede hendelser.
- Merk alle ledninger og tilkoblinger for klarhet og enkel identifikasjon for å redusere risikoen for feil under installasjon og vedlikehold.
- Test og inspiser strømforsyningen og tilkoblede enheter grundig etter installasjon for å sikre riktig drift og sikkerhet.
- Følg lokale elektriske forskrifter, forskrifter og sikkerhetsstandarder for en sikker og lovlig installasjon.