Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX AL125ULX strømforsyning / lader, 2.5A nominelle PTC-beskyttede utganger | AD9KJW 4TEK1

ALTRONIX AL125ULX strømforsyning / lader, 2.5A nominelle PTC-beskyttede utganger

På lager
Vare: AD9KJW Modell: AL125ULXKryssref: 4TEK1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
5 549 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 2Out 12Dc eller 24Dc @ 1A
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)3.25
Kapslingshøyde (in.)13.50
Kabinettbredde (in.)13.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger12 VDC eller 24 VDC
Utgangsstrøm1A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenStrømforsyning/lader brannfrakobling
Spenningsutgang12 VDC eller 24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.23
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Altronix AL125ULX strømforsyning brukes i tilgangskontroll og sikkerhetssystemer for en pålitelig strømkilde for ulike enheter. Det sikrer kontinuerlig og stabil strømforsyning, og sikrer funksjonaliteten og ytelsen til det tilkoblede utstyret og systemene.

Egenskaper:

  • Denne strømforsyningen har en stålkropp for holdbarhet og beskytter interne komponenter mot ytre farer.
  • Den tilbyr grå finish for en estetisk appell og motstand mot korrosjon og slitasje.
  • Denne strømforsyningen kommer med en kapslingsdybde på 3.25 tommer for enkel integrering i ulike oppsett uten å oppta for mye plass.
  • Den har et 13-tommers kabinett for installasjon av flere komponenter, noe som muliggjør praktiske og allsidige oppsettsalternativer.
  • Denne UL294 og cUL-listede strømforsyningen gir sikkerhets- og ytelsesforskrifter for elektroniske sikkerhetssystemer.
  • Den tilbyr videre batteriledninger for enkel integrasjon med reservestrømløsninger under strømbrudd.
  • Denne strømforsyningen har videre en kamlås for ekstra sikkerhet, og forhindrer uautorisert tilgang til strømforsyningen og det tilkoblede utstyret.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Altronix AL125ULX strømforsyningen?

A.

  • Sørg for riktig jording for å unngå elektriske farer.
  • Unngå å utsette strømforsyningen for fuktighet eller ekstreme temperaturer.
  • Bruk passende kretsbeskyttelse for å forhindre overbelastning og kortslutning.
  • Følg produsentens retningslinjer for installasjon og drift for å forhindre potensielle risikoer.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne strømforsyningen?

A.

  • Tørk av utsiden regelmessig med en tørr klut.
  • Unngå væskekontakt med strømforsyningen.
  • Inspiser med jevne mellomrom for skade eller korrosjon.
  • Søk profesjonell service for internt vedlikehold, om nødvendig.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en strømforsyning?

A.

  • Krav til strømforsyning
  • Effektivitet og varmeavledning
  • Beskyttelsesfunksjoner
  • Størrelse og formfaktor
  • Pålitelighet og holdbarhet
  • Sertifiseringer og standarder
  • Pris og merkevareomdømme

Produktvarianter

ProduktModellAntall utgangerInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)UtgangsstrømUnderkategoritypenSpenningsutgangBreddePris
ALTRONIX AL125UL strømforsyning / lader, med termisk overbelastningsbeskyttelse | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC eller 24 VDC3.508.501AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-2 645 NOK
ALTRONIX AL125ULB Tilgangskontroll Strømforsyning / lader, 1A strømforsyning | AD9KJT 4TEJ7 AL125ULB12 VDC eller 24 VDC--1AStrømforsyning / laderStrømforsyning / laderkort12 VDC eller 24 VDC3.9 "834NOK
ALTRONIX AL125ULE Tilgangskontroll Strømforsyning / Lader, 24VDC @ 0.5A utgang | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 VDC eller 24 VDC3.508.501AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-1 757 NOK
ALTRONIX AL175UL Bytte strømforsyning / lader, 12 / 24VDC Valgbar utgang | AD9KJX 4TEK2 AL175UL12 VDC eller 24 VDC3.508.501.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-2 772 NOK
ALTRONIX AL175ULB Tilgangskontroll strømforsyning, 12VDC @ 1.75A strømforsyning | AD9KJY 4TEK3 AL175ULB12 VDC eller 24 VDC--1.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakoblingskort12 VDC eller 24 VDC5.8 "1 312 NOK
ALTRONIX AL175ULX Switching Power Supply / Lader, 1.75A forsyningsstrøm | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC eller 24 VDC3.2513.501.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-3 328 NOK
ALTRONIX ALTV1224C4 Strømforsyning 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9 ALTV1224C424VAC og 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A og 12VDC @ 2AStrømforsyning: VeggmonteringCCTV AC / DC, veggmontering24VAC og 12VDC-3 194 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL125ULX strømforsyning / lader, 2.5A nominelle PTC-beskyttede utganger
5 549 NOK / enhet