ALTRONIX ALTV1224C4 Strømforsyning 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9

ALTRONIX ALTV1224C4 Strømforsyning 2out 24ac 2out 12dc 4a

På lager
Vare: AD9KMU Modell: ALTV1224C4Kryssref: 4TEV9

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 194 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 2Out 24Ac, 2Out 12Dc 4A
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)3.25
Kapslingshøyde (in.)13.50
Kabinettbredde (in.)13.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger24VAC og 12VDC
Utgangsstrøm24VAC @ 4A og 12VDC @ 2A
UnderkategoriStrømforsyning: Veggmontering
typenCCTV AC / DC, veggmontering
Spenningsutgang24VAC og 12VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.075
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8504409520
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall utgangerInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)UtgangsstrømUnderkategoritypenSpenningsutgangBreddePris
ALTRONIX AL125UL strømforsyning / lader, med termisk overbelastningsbeskyttelse | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC eller 24 VDC3.508.501AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-2 645 NOK
ALTRONIX AL125ULB Tilgangskontroll Strømforsyning / lader, 1A strømforsyning | AD9KJT 4TEJ7 AL125ULB12 VDC eller 24 VDC--1AStrømforsyning / laderStrømforsyning / laderkort12 VDC eller 24 VDC3.9 "834NOK
ALTRONIX AL125ULE Tilgangskontroll Strømforsyning / Lader, 24VDC @ 0.5A utgang | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 VDC eller 24 VDC3.508.501AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-1 757 NOK
ALTRONIX AL125ULX strømforsyning / lader, 2.5A nominelle PTC-beskyttede utganger | AD9KJW 4TEK1 AL125ULX12 VDC eller 24 VDC3.2513.501AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-5 549 NOK
ALTRONIX AL175UL Bytte strømforsyning / lader, 12 / 24VDC Valgbar utgang | AD9KJX 4TEK2 AL175UL12 VDC eller 24 VDC3.508.501.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-2 772 NOK
ALTRONIX AL175ULB Tilgangskontroll strømforsyning, 12VDC @ 1.75A strømforsyning | AD9KJY 4TEK3 AL175ULB12 VDC eller 24 VDC--1.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakoblingskort12 VDC eller 24 VDC5.8 "1 312 NOK
ALTRONIX AL175ULX Switching Power Supply / Lader, 1.75A forsyningsstrøm | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC eller 24 VDC3.2513.501.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-3 328 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX ALTV1224C4 Strømforsyning 2out 24ac 2out 12dc 4a
3 194 NOK / enhet